Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIA Nano ITX NL10000 (kein Backpanel)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-615
Hersteller:
     VIA
Herst.-Nr.:
     NL10000
EAN/GTIN:
     0613165212869
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Mit einer Kombination aus lüfterlosem VIA Eden-N-Prozessor und dem Digital Media Chipset VIA CN400 in einem Formfaktor von gerade einmal 12cm x 12cm liefert das Nano-ITX-Mainboard der VIA EPIA N-Serie hervorragende visuelle Darstellungsqualität bei kompakten Digitalmedien-Abspielgeräten und mobiler Unterhaltungselektronik. Die Chromotion CE Video Display Engine im UniChrome Pro IGP Grafik-Core bietet uneingeschränkte Unterstützung für fortschrittliche Video-Rendering-Techniken und flimmerfreie MPEG-4/2-Digitalvideo-Wiedergabe auf allen Display-Typen von CRT- und LCD-Bildschirmen bis zu Standard-Definition-TV und -HDTV.

Das VIA CN400 zeichnet sich auch durch eine stabile Shared-Memory- Architektur und Unterstützung für bis zu 1GB DDR400/333/266-Speicher mit dem FastStream64™ Memory Controller aus. Zu den weiteren Features zählt ein High-Speed Ultra V-Link Interface für eine 1GB/s-Verbindung zur VT8237 South Bridge auf dem VIA EPIA N Mainboard.

Durch die integrierte PadLock™ Security Suite des VIA Eden-N-Prozessors verfügt das VIA EPIA N-Series Nano-ITX Mainboard über Sicherheitsfeatures mit hoher Leistungsfähigkeit: zwei PadLock Random Number Generators (RNGs) und AES-Verschlüsselung mit der PadLock Advanced Cryptography Engine (ACE). Zusätzlich ist der VIA Eden-N-Prozessor mit der Power-Management-Technologie PowerSaver 3.0 ausgestattet, um die Batteriebetriebsauer mobiler Geräte, die auf dem VIA EPIA N-Series Nano-ITX Mainboard betrieben warden, zu verlängern.

Mit Unterstützung für Serial ATA, Parallel ATA-133, USB 2.0, Onboard LAN und in die VT8237 South Bridge integriertes V-RAID bietet die VIA EPIA N-Serie eine umfassende Bandbreite an integrierten Storage-, Multimedia- und Connectivity-Optionen. Das Board unterstützt auch VIA Vinyl Six-TRAC 6-Kanal-Audio durch 3 Audio Jacks im I/O Panel und kann mit einer zunehmenden Anzahl von LVDS- Embedded LCD Panels verbunden werden. Ein Mini-PCI Slot stellt weitere Erweiterungsoptionen bereit.

Weitere Informationen:
Prozessor:
- VIA Eden-N Processor (nanoBGA package), - PadLock Security Suite, - PowerSaver 3.0 power management technology
Chipsatz:
- VIA CN400 North Bridge, - VIA VT8237R South Bridge
Systemspeicher:
- 1 DDR266/333/400 SODIMM socket, - Up to 1GB memory size
VGA:
- Integrated S3 Graphics UniChrome™ Pro IGP graphics with MPEG-2 decoder/MPEG-4 acceleration
Back Panel I/O:
No Back Panel !
Anschlüsse onboard:
- 1 USB pin header for 8 additional USB 2.0 ports, - 1 pin header for COM Port, SIR and LPC, - 1 CIR pin header (Switchable for PS/2 KB/MS), - 2 Fan connectors: CPU/Sys FAN , - 1 LVDS or DVI connector (an add-on card is required), - 1 Nano-iTX power connector , - 1 Audio pin header for Line-out, Line-in, Mic-in, CD-in and S/PDIF out, - 1 TV Out pin header for S-Video, Composite, and Component (YPbPr/Scart/D-Terminal), - 1 pin header for 10/100 Ethernet LAN support , - 1 pin header for CRT, VGA output, SMBUS, and CAP0
Erweiterungssteckplätze:
- 1 Mini PCI
Onboard IDE:
- 2 X UltraDMA 133/100/66 Anschluss (Secondary 2.0mm 44-pin header)
Onboard SATA:
- 1 x SATA Anschluss
Onboard LAN:
- VIA VT6103L 10/100 Base-T Ethernet PHY
Onboard Audio:
- VIA VIA Vinyl Six-TRAC Audio AC' 97 Codec
Onboard IEEE 1394:
- VIA VT6307S IEEE 1394(optional)
Onboard TV-Out:
- VIA VT1625 HDTV Encoder r
BIOS:
- Award BIOS, - 2/4Mbit flash memory
System-Management:
- CPU voltage management, - Wake-on-LAN, - Keyboard Power-on, - Timer Power-on, - System Power Management, - AC Power state restore
Form Factor:
- Nano-ITX (6 layer), - 12 cm x 12 cm
Gewicht:
0.8 kg
Weitere Suchbegriffe: via mainboard, mainboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 266,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 314,30*
€ 374,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 308,77*
€ 367,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 297,70*
€ 354,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 290,09*
€ 345,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 266,40*
€ 317,02
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mini-box
M2-ATX
ab € 48,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.