Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB GPS Empfänger (MTK chipset) mit RDS/TMC (für externe Antenne)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-627
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     CTF-627
EAN/GTIN:
     4043619614936
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
FM Antenne
GNSS Antenne
Der GNS Receiver mit dem neuesten 32-Kanal hochsensitivem GPS Chip MTK 3318 ermöglicht den optimalen GPS-Empfang.

Dieser ultraflacher GPS-RDS/TMC-Empfänger verbindet die GPS-Positionsbestimmung mit den kostenlos verfügbaren und weltweit standardisierten Echtzeitdaten des TMC-Verkehrsfunks und bietet flexible Einsatzmöglichkeiten im Auto, Reisemobil oder LKW.

Unterstützt die Navigationssoftware die freie TMC basierte Verkehrsinformation, dann kann stets eine dynamische Route unter Berücksichtigung der aktuellen Verkehrssituation berechnet werden, um Staus auszuweichen.

Einsetzbar mit aktuellen Versionen von : Map&Guide Fleet/Truck Navigator, Navigon, i-GO, ALK Copilot, Falk Interactive, Route66, MapFactor, Sygic, Navilock Navigator, Destinator, u.v.a.

Externer Anschluss für Fahrzeugantenne zum besseren TMC Empfang vorhanden Hierzu wird ein zusätzliches optionales Y-Kabel benötigt um die Fahrzeugantenne sowohl mit dem GPS-Empfänger als auch dem Radio zu verbinden. (FAKRA oder DIN-ISO Variante verfügbar).

Interne TMC/RDS Antenne im Lieferumfang !

Für PC Nutzung
• GPS-Empfänger mit USB Anschluss
• 32-Kanal hoch sensitiver GPS chip MTK 3318
• Abmessungen: 78x45x11 mm
• Interner FM Synthesizer TMC Empfänger mit 2,5mm Klinkenbuchse zum Anschluss einer externen Wurfantenne bzw. eines Adapterkabels zur Nutzung der Fahrzeugseitigen Radioantenne
• kompatibel zu allen gängigen Routing- und Navigationsprogrammen mit GPS-Schnittstelle (NMEA 0183-Standard)
• ermöglicht verkehrsabhängige dynamische Navigation in Verbindung mit geeigneter Software (GNS 3.0-Protokoll)
• Baudrate: 38400 bps
• Protokoll: NMEA-0183 v2.0 GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL, GNS 3.0
• Betriebsspannung: 5.0 ±5%V DC Eingang
• Umgebungstemperatur: -10 °C to +70 °C

Systemanforderung

• PC mit USB Schnittstelle
• Windows CE/98/98SE/ME/2000/XP/Vista/8/etc...

Lieferumfang
• GPS/TMC USB Empfänger
• USB Adapterkabel
• UKW Wurfantenne
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 82,80*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 61,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,80*
€ 98,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,58*
€ 97,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,34*
€ 88,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,29*
€ 83,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,25*
€ 72,89
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-540
€ 37,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.