Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 2072
>
Mini-TFT Displays
>
VGA Touchscreen
>
Artikel
CTF1020-L - VGA 10.2" TFT - Touchscreen USB - Video - Autodimmer - Audio [LED-Backlight]
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2072-787
Hersteller:
CarTFT.com
Herst.-Nr.:
CTF1020-L
EAN/GTIN:
0613165213514
Das neue CTF-1020 TFT-Display ist die neueste Entwicklung von CarTFT.com und glänz mit allerlei Features. In jedem Fall ist es die ideale Anzeige- und Bedieninstrument für Ihren Laptop oder CarPC und HTPC. Über die Touchscreen-Funktion lässt sich Ihr Computer komfortabel mit den Fingern bedienen. Die brilliante VGA-Anzeige sorgt für maximale Lesbarkeit und Bildschärfe.
Neu :
LED-Backlight-Technologie, mit der die Farbsättigung optimiert und eine besonders helle und leuchtende Darstellung ermöglicht wird. Die Skala darstellbarer Farbnuancen wird durch die neue Technologie um rund 45% vergrößert. Herkömmliche LCDs basieren auf einer Hintergrundbeleuchtung mit Kaltkathodenröhren (CCFL), die in der Regel eine 72%ige Abdeckung der festgelegten Standard-Farbskala des NTSC (National Television Systems Committee) ermöglichen. Mit der LED-Backlight-Technologie können hingegen 104 % des NTSC-Farbraumes abgebildet werden. Die Darstellung einer breiten Farbpalette und realistischer Bildsequenzen sind elementare Qualitätsmerkmale im Display-Bereich.
Das Gerät verfügt über eingebaute Stereo-Lautsprecher, einen Rückfahrkameraeingang und der Auto-Dimmer-Sensor an der Front wird Ihnen nachts vollautomatisch eine blendfreie Fahrt ermöglichen.
Netz-Adapter für zuhause und KFZ-Zigaretten-Anzünder gehören ebenso zum Lieferumfang, wie die Infrarot-Fernbedienung und das extralange (2,5 Meter) All-In-One Anschlusskabel.
Das CTF-1020 kann an jeden PC/MAC mit VGA- und USB-Anschluss angeschlossen werden.
Treiber-Download, kompatibel mit :
- Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP/7/8/8.1/10
- XP Tablet PC Edition
- Windows CE 2.12, 3.0, .net
- Linux RedHat,Mandrake,..
- Macintosh OS 9.x, 10.x
- DOS,..
Displays mit True-800x480-Support erreichen eine pixelgenaue Darstellung bei 800x480@70Hz
Weitere Informationen:
Bildgröße:
10.2" digital
Bildverhältnis:
16:9 wide TFT screen
Dot Resolution:
2400x480= 1,152,000 dots
Physical Resolution:
800x480
Supported Resolutions:
640x480-1920x1080
Color configuration:
RGB stripe
Power input:
DC 12/24V
Power consumption:
max. 12W
Video system:
3x Video inputs (PAL/NTSC), 1x VGA input
Dimensions:
Display Case : 250mm x 176mm x 26mm , Display : 222 x 134 mm
Video input signal:
1.0Vp-p, composite video
Brightness:
400 cd/m²
Contrast:
400:1
Vibration:
IEC68-2-6
Operating Temperature:
-30° bis 85°C
Features:
Full function OSD control (englisch)
Features 2:
Eingebaute Stereo-Lautsprecher
Features 3:
Auto-Dimmer
Features 4:
Auto Power On/Off
Features 5:
5-wire Touchscreen
Features 6:
VESA-Bohrungen (75mm) + Metallschiene
Features 7:
Automatische Umschaltung auf Rückfahrkamera (durch Signalerkennung auf AV3)
Lieferumfang:
- 10.2" VGA Touchscreen TFT mit Video/Audio-Untersützung
Lieferumfang 2:
- Infrarot Fernbedienung
Lieferumfang 3:
- Dash VESA Monitor-Halterung
Lieferumfang 4:
- VGA/Video/Audio/Touchscreen-Anschlusskabel (all-in-one !) 2,5m Länge
Lieferumfang 5:
- Netzteil f. Anschluss an 230V Steckdose
Lieferumfang 6:
- Zigarettenanzünder-Adapter
Lieferumfang 7:
- Touchscreen Bedienstift
Lieferumfang 8:
- Handbuch
Gewicht:
2.5 kg
... >
Lager 2072
>
Mini-TFT Displays
>
VGA Touchscreen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,82*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 275,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 335,93*
€ 399,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 328,39*
€ 390,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 308,99*
€ 367,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 301,01*
€ 358,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 275,82*
€ 328,23
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
All-In-One Anschlusskabel für CTF-, MM-, MH- TFT Displays - 30cm -
CarTFT.com
CTF-AIO03
ab € 23,15*
Zubehör
All-In-One Anschlusskabel für CTF-, MM-, MH- TFT Displays - 5m -
CarTFT.com
CTF-AIO5
ab € 38,46*
Zubehör
All-In-One Verlängerungskabel für CTF-, MM-, MH- TFT Displays - 2m -
CarTFT.com
CTF-AIO-V20
ab € 23,11*
Zubehör
Bildschirmaufnahme für CTF-Display-Serie (zur Montage auf fahrzeugspezifischem Unterbau) [Advanced]
CarTFT.com
CTF-1024
ab € 24,41*
Zubehör
CarTFT Displayschutz-Folie Protect 10.4"
CarTFT.com
CarTFT-DS-10.4
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen