Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M2-ATX-HV 6-32V DC/DC (140 Watt)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-806
Hersteller:
     Mini-box
Herst.-Nr.:
     M2-ATX-HV
EAN/GTIN:
     0613165213668
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Das M2-ATX-HV ist ein intelligentes KFZ ATX Netzteil. Entworfen, um Leistung bereitzustellen und um den EIN/AUS Schalter eines Mainboards zu kontrollieren (zündungsabhängig), ist das M2-ATX-HV ein Breiteingangsbereichs-(6-32V) ATX Netzteil, welches auch Motorstarts übersteht (bis 5.7V) und auch resistent gegen Überspannung ist.

Das M2-ATX-HV hat 8 user-wählbare microcontroller-gesteuerte Timing-Modi, welche Ihnen erlauben aus 8 Zündung/Shutdown Timing Schemata zu wählen. Wenn Sie alle Jumper entfernen, wird das M2-ATX-HV zu einem herkömmlichen Netzteil ohne Zündungskontrolle und kann in nicht-KFZ-Umgebungen betrieben werden.

Sogar wenn Ihr Computer aus ist, verbraucht der PC immernoch einige wenige Hundert Milliwatt, um den Ein/Aus-Status Ihres PCs überwachen. Wenn der PC sich im Suspend/Sleep-Modus befindet wird er noch viel mehr Strom verbrauchen, da der RAM immer mit Strom versorgt werden muss (bei STR=Suspend To RAM). Egal wie gross Ihre Batterie ist, nach wenigen Wochen Standzeit wird sie leergezogen sein.

Wenn sich der PC im Sleep-Modus befindet, überwacht das M2-ATX-HV konstant die Batterie, um Tiefentladungen zu vermeiden. Vorher schaltet das M2-ATX-HV alles ab, bis die Batterie wieder einen sicheren Level erreicht hat.

Nie wieder tote Batterien, nie wieder Computer Resets während des Motorstarts. Zusammen mit den 8 Timing-Modi bietet das M2-ATX-HV die bevorzugte Lösung für mobile Stromversorgung zu einem attraktiven Preis.

Das M2-ATX-HV kommt komplett mit ATX, HDD und Floppy Stromkabeln, Jumpern, faston-Anschlüssen und 2-pin-Kabel für den Anschluss an das Mainboard (On/Off). Verbinden sie es einfach mit Ihrer 12V oder 24V Batterie und starten Sie den PC !

Ab 8V (6V kurzzeitig) dauerhafte Eingangsspannung lauffähig !


Das M2-ATX-HV ist Formfaktor-kompatibel mit allen Morex Gehäusen und z.b. Travla C134/C150)
Das M2-ATX-HV ist auch für P4(M)- und AMD-Systeme geeignet.
Größe : 160 x 45 mm

Lieferumfang :
- M2-ATX-HV Platine
- ATX-Anschlusskabel mit Laufwerksstromanschlüssen
- Verbindungskabel zum Mainboard (Remote-PowerOn)
- 3x Anschlusskabel f. Dauerplus, Zündplus, Masse
- 1x Jumper


Neu in Firmware Version 1.4 (ab 06.06.2008)
- AutoLatch-Funktion :
Diese Funktion bewirkt, daß die Stomzufuhr zum PC innerhalb der ersten 60 Sekunden nach Start nicht getrennt wird, um ein ordentliches Hoch- und Herunterfahren zu gewährleisten. Das kommt nur zur Geltung wenn der Fahrer Zündplus gibt (den Schlüssel dreht) und dann sofort wieder ausschaltet (den Schlüssel zurückdreht).

- Weitere Power-Modi :
0001 10 minutess / 1 hour
1001 15 minutes / 2 hours
0101 1 hour / 1 hour 15 minutes

- UPS-Modus (siehe Hinweis-PDF)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 48,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,73*
€ 86,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,89*
€ 83,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,29*
€ 71,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,73*
€ 67,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,00*
€ 65,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,77*
€ 58,04
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1854
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.