Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD AM2 Athlon X4 QuadCore 9750 Phenom 4x 2,4GHz (TDP 125W)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-942
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     AthlonX4-9750
EAN/GTIN:
     0613165214207
Suchbegriffe:
AMD Athlon
Athlon
AMD CPU
CPU AMD
Processor AMD Phenom™ X4 Quad-Core
Model Number 9750
Frequency (MHz) 2400
L2 Cache Size (KB) 512
Socket AM2+
Wattage (W) 125 W
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.6 kg
... > Komponenten > CPU > Amd Cpu
Weitere Suchbegriffe: AMD Phenom, Phenom, amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 72,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,55*
€ 116,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,98*
€ 113,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,44*
€ 99,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,22*
€ 96,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,33*
€ 86,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.