Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Backofenblech 530 x 470 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Backofenblech 530 x 470 x 120 mm
KBS Backofenblech 530 x 470 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     2102-10209302
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10209302
EAN/GTIN:
     4059395095012

Backofenblech 530 x 470 x 120 mm


Backofenblech  530 x 470 x 120 mm


Aussenmaterial : Edelstahl
Innenmaterial : Edelstahl
Bruttogewicht (kg): 2
Geräteart : Zubehör
Baureihe Tiefe : 650
Nummer GTIN Nummer : 4059395095012
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,38*
€ 224,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,87*
€ 214,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,69*
€ 210,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,67*
€ 181,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.