Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Elektro Frittenwanne mit Infarot-Heizkörper Tischgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Elektro Frittenwanne mit Infarot-Heizkörper Tischgerät
KBS Elektro Frittenwanne mit Infarot-Heizkörper Tischgerät
Artikel-Nr.:
     2102-10214305
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10214305
EAN/GTIN:
     4059395095524
Suchbegriffe:
Frittenwanne
Pommes-Warmhaltegerät
Pommeswarmhaltegerät
Pommeswärmer

Elektro Frittenwanne mit Infarot-Heizkörper Tischgerät


Elektro Frittenwanne mit Infarot-Heizkörper, Tischgerät


Aufstellart/Montage : Auftisch
Beckenanzahl : 1
Aussenmaterial : Edelstahl
Anschlusswert in kW : 2
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 27
Serienzubehör : 1GN 1/1 Schale150 mm mit gelochtem Blindboden
Zubehör : 10209331,10209304,
Geräteart : Fritteusen
Gerätetyp : Tischgerät
Baureihe Tiefe : 650
Betriebsart : Elektro
Herdbetriebsart : Elektro
Nummer GTIN Nummer : 4059395095524
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: frittenwanne, Frittenwanne Pommes-Warmhaltegerät Pommeswarmhaltegerät Pommeswärmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.285,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.435,53*
€ 1.708,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.409,88*
€ 1.677,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.332,18*
€ 1.585,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.304,90*
€ 1.552,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.285,77*
€ 1.530,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.