Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Elektro-Frittenwanne GN 1/1 Herausnehmbare Salzwanne Tischgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Elektro-Frittenwanne GN 1/1 Herausnehmbare Salzwanne Tischgerät
KBS Elektro-Frittenwanne GN 1/1 Herausnehmbare Salzwanne Tischgerät
Artikel-Nr.:
     2102-10314005
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10314005
EAN/GTIN:
     4059395104295
Suchbegriffe:
Frittenwanne
Pommes-Warmhaltegerät
Pommeswarmhaltegerät
Pommeswärmer

Elektro-Frittenwanne GN 1/1 Herausnehmbare Salzwanne Tischgerät


Elektro-Frittenwanne mit herausnehmbarer Salzwanne ,1GN 1/1, Tischgerät 


Aufstellart/Montage : Auftisch
Beckenanzahl : 1
Aussenmaterial : Edelstahl
Innenmaterial : Edelstahl
Anschlusswert in kW : 1
Anschlusswert in Volt : 230
Herz : 50/60
Phasen : 1
Bruttogewicht (kg): 14
Zubehör : 10309008
Geräteart : Fritteusen
Gerätetyp : Tischgerät
Baureihe Tiefe : 700
Betriebsart : Elektro
Kaltzone : ja
Ablasshahn : ja
Nummer GTIN Nummer : 4059395104295
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: frittenwanne, Frittenwanne Pommes-Warmhaltegerät Pommeswarmhaltegerät Pommeswärmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.298,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.507,83*
€ 1.794,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.489,08*
€ 1.772,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.409,88*
€ 1.677,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.360,24*
€ 1.618,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.298,69*
€ 1.545,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.