Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Elektro-Kipp-Bratpfanne 120 L Compound-Stahl 19 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Elektro-Kipp-Bratpfanne 120 L Compound-Stahl 19 kW
KBS Elektro-Kipp-Bratpfanne 120 L Compound-Stahl 19 kW
Artikel-Nr.:
     2102-10517407
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10517407
EAN/GTIN:
     4059395097542
Suchbegriffe:
Kippbratpfanne
Elektrische-Bratpfanne
Elektrische-Pfanne
Elektropfanne

Elektro-Kipp-Bratpfanne 120 L Compound-Stahl 19 kW


Elektro-Kipp-Bratpfanne Compound-Stahl, 120 Lt., 19 kW


  • Edelstahlkorpus
  • Edelstahlbecken mit abgerundeten Ecken
  • Tiegelboden aus 12mm Duplex 2304-Edelstahl
  • Korpushöhe 720mm, Höhe der Füße 180mm
  • Festintegrierter Wasserzulauf frontseitig durch Drucktaster bedienbar
  • Automatische Unterbrechung des Heizvorganges während des Kippens
  • Beheizung durch gekapselte Heizwiderstände unter dem Tiegel
  • Bitte beachten Sie die Kippbratpfanne ist nicht für puntuelles oder scharfes Anbraten geeignet

Aufstellart/Montage : Standgerät
Temperatur von C° : +100
Temperatur bis C° : +280
Anschlusswert in kW : 19
Anschlusswert in Volt : 400
Herz : 50/60
Phasen : 3
Bruttogewicht (kg): 190
Zubehör : 10409399
SWS Planbar : ja
Geräteart : Kippbratpfannen
Gerätetyp : Standgerät
Baureihe Tiefe : 900
Betriebsart : Elektro
Unterbau : geschlossen
Nummer GTIN Nummer : 4059395097542
Kapazität in Liter : 120


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Multi-Pfanne, Multipfanne, Party-Pfanne, Partypfanne, kippbratpfanne elektro, kippbratpfanne, kippbratpfanne 120l, Kippbratpfanne Elektrische-Bratpfanne Elektrische-Pfanne Elektropfanne Multi-Pfanne Multipfanne Party-Pfanne Partypfanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.888,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.240,59*
€ 12.186,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.152,19*
€ 12.081,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.950,55*
€ 11.841,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.888,01*
€ 11.766,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.