Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wokherd 2 Brenner Wand-Modell 5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wokherd 2 Brenner Wand-Modell 5kW
Wokherd 2 Brenner Wand-Modell 5kW
Artikel-Nr.:
     2102-10732005
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10732005
EAN/GTIN:
     4059395041910
Suchbegriffe:
Chinaherd
Wokherd
chinaherd
Wokherd 2 Brenner Wand-Modell 5kW

  • Wokherd Elektroausführung mit 2 Brenner 5 kW
  • Hochleistung-Induktionswokschale aus Glaskeramik Ø 300 mm
  • 9 stufige Leistungsregelung
  • Timerfunktion von 1 bis 99 Minuten
  • LED-Display für die Anzeige der ausgewählten Leistungsstufe und Betriebsarten
  • Rückseitiger Spritzschutz aus Edelstahl AISI 304 gefertigt
  • Geneigte Arbeitsfläche aus Chromnickelstahl in Sandwichtbauweise (Stärke 3,2 mm)
  • Arbeitsfläche mit Ablaufrinne
  • Arbeitsfläche mit herausnehmbaren Sieb für eine maximale Hygiene
  • Vormontierter Schwenkhahn
  • Wasseranschluß an DN15 1/2 Zoll
  • Wasseranbfluß an DN 25 1/1 Zoll
  • Rückseitiger Spritzschutz Aufkantung aus Edelstahl AISI 304
  • Abnehmbare Frontverkleidung für einfache Wartung
  • Direkter Zugriff auf  die Hauptbauteile
  • Höhenverstellbare Füße 25mm zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Lieferung inklusive Wokpfanne Ø 400 mm je Kochfläche
  • Lieferung inklusive Schwenkhahn je Kochfläche.

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Thermik Wok
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.091,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.484,56*
€ 11.286,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.416,03*
€ 11.205,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.180,72*
€ 10.925,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.091,71*
€ 10.819,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.