Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Wokherd 2 Brenner Wand-Modell 26kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Wokherd 2 Brenner Wand-Modell 26kW
KBS Wokherd 2 Brenner Wand-Modell 26kW
Artikel-Nr.:
     2102-10821002
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10821002
EAN/GTIN:
     4059395074024
Suchbegriffe:
Chinaherd
Wokherd
chinaherd

Wokherd 2 Brenner Wand-Modell 26kW


Wokherd Gas, Wand-Modell, 2 Hochleistungsbrenner mit je 13kW


Aufstellart/Montage : Standgerät
Anschlusswert Gas (kW): 26
Bruttogewicht (kg): 90
Zubehör : 10890001,10890002,10890003
Geräteart : Wok
Betriebsart : Gas
Unterbau : geschlossen
Anzahl Kochfelder : 2
Kochzonen : rund
Leistung Kochzonen : 2x 13,0 kW
Kochzonen Zündart : Pilotflamme
Nummer GTIN Nummer : 4059395074024
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Chinaherd Wokherd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.137,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.397,48*
€ 2.853,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.358,00*
€ 2.806,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.238,41*
€ 2.663,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.177,61*
€ 2.591,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.137,29*
€ 2.543,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.