Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Wokherd 3 Brenner Wand-Modell 39kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Wokherd 3 Brenner Wand-Modell 39kW
KBS Wokherd 3 Brenner Wand-Modell 39kW
Artikel-Nr.:
     2102-10821003
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10821003
EAN/GTIN:
     4059395074031
Suchbegriffe:
Chinaherd
Wokherd
chinaherd

Wokherd 3 Brenner Wand-Modell 39kW


Gas Wokherd Wand-Modell mit 3 Hochleistungsbrennern je 13kW. Chromnickelstahlausführung, offener und stabiler Unterbau mit Rundrohrbeinen und Zwischenbord. Abnehmbarer Wokringaufsatz ø 30cm für Benutzung handelsüblicher Pfannen. Schlitzbrenner mit abnehmbarem Kopf und Gas-Sicherheitsventile mit Thermoelementen. Werkseitig auf Erdgas H eingestellt, Wechseldüsen für Flüssiggas im Lieferumfang enthalten.


Aufstellart/Montage : Standgerät
Anschlusswert Gas (kW): 39
Bruttogewicht (kg): 150
Zubehör : 10890001,10890002,10890003
Geräteart : Wok
Betriebsart : Gas
Unterbau : offen
Herdbetriebsart : Gas
Anzahl Kochfelder : 3
Kochzonen : rund
Leistung Kochzonen : 3x 13 kW
Kochzonen Zündart : Pilotflamme
Nummer GTIN Nummer : 4059395074031
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Chinaherd Wokherd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.874,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.184,97*
€ 3.790,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.131,13*
€ 3.726,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.979,29*
€ 3.545,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.908,08*
€ 3.460,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.874,17*
€ 3.420,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.