Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Wokherd 1 Brenner Tischmodell 13kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Wokherd 1 Brenner Tischmodell 13kW
KBS Wokherd 1 Brenner Tischmodell 13kW
Artikel-Nr.:
     2102-10823001
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10823001
EAN/GTIN:
     4059395074048
Suchbegriffe:
Chinaherd
Wokherd
chinaherd

Wokherd 1 Brenner Tischmodell 13kW


Wokherd Gas, Tischmodell, 1 Hochleistungsbrenner mit 13kW


Aufstellart/Montage : Auftisch
Anschlusswert Gas (kW): 13
Bruttogewicht (kg): 28
Zubehör : 10890001,10890002,10890003
Geräteart : Wok
Gerätetyp : Tischgerät
Betriebsart : Gas
Anzahl Kochfelder : 1
Kochzonen : rund
Leistung Kochzonen : 1x 13,0 kW
Kochzonen Zündart : Pilotflamme
Nummer GTIN Nummer : 4059395074048
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Chinaherd Wokherd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 982,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,40*
€ 1.367,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.141,56*
€ 1.358,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,40*
€ 1.286,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,54*
€ 1.235,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,32*
€ 1.168,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.