Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombidämpfer Ready 4x GN 1/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombidämpfer Ready 4x GN 1/1
Kombidämpfer Ready 4x GN 1/1
Artikel-Nr.:
     2102-11311020
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     11311020
EAN/GTIN:
     4059395031638
Suchbegriffe:
Combidämpfer
Heißluftdämpfer
Kombi-Dämpfer
Kombidämpfer
Kombidämpfer Ready 4x GN 1/1
  • Kombidämpfer M-Line
  • Elektromechanische Steuerung
  • 4x GN 1/1
  • Schienenabstand 70mm
  • Einstellbare Parameter für Temperatur, Garzeit und Luftfeuchtigkeit
  • 7-stufige Feuchtraumregulierung
  • Timer manuell einstellbar bis 120 Minuten
  • Akustisches Signal nach Beendigung des Garvorgangs
  • Großes Sichtfenster
  • Innenraumbeleuchtung
  • Autoreverse Lüfter
  • Manuelle Garraumentfeuchtung
  • Betriebskontrolleuchten für einfachste Visualisierung
  • Garmodi:
    Heißluftbetrieb +50 °C bis + 275 °C
    Kombinationsgaren +60 °C bis +275 C

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Kompaktdämpfer, heißluftdämpfer, Thermik Kombidämpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.394,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.512,03*
€ 4.179,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.479,98*
€ 4.141,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.415,87*
€ 4.064,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.394,50*
€ 4.039,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.