Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URIMAT ceramic, weiß (matt) (Stück je VPE:1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/169601/full/ceramicweissmatt7.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/169601/full/ceramicweissmatt7.png
URIMAT ceramic, weiß (matt) (Stück je VPE:1)
Artikel-Nr.:
     2102-12.202
Hersteller:
     URIMAT
Herst.-Nr.:
     12.202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
urinal weiß
urinal
URIMAT ceramic, weiß (matt) (ArtNr: 12.202)
URIMAT Becken aus Sanitärkeramik (Exklusive Farbenvielfalt ) Erstausstattung beinhaltet: Montageset, MB-ActiveTrap (Geruchsverschluss) inkl. Sieb
Die in Deutschland hochwertig handgefertigten Keramik Urinale werten Ihre Räumlichkeiten stilvoll auf. Die Keramik Urinalbecken unterliegen einer stetigen Qualitätskontrolle. Das Urinal wurde für den wasserlosen Betrieb konzipiert, das exklusive Design hebt sich von der breiten Masse sichtlich ab. Die URIMAT ceramic Urinale sind in verschiedenen exklusiven Farbtönen erhältlich. Gewicht & Lieferung Das wasserlose Urinal URIMAT ceramic wiegt 16 kg, ist aber äußerst montagefreundlich. Unsere Trockenurinale werden mit entsprechendem Zubehör montagefertig ausgeliefert. URIMAT Sekundärverschluss Der patentierte Sekundärverschluss verhindert bei der Entnahme des Geruchsverschlusses (MB-ActiveTrap) das Entweichen von Kanalgerüchen. Die integrierte Verschlussklappe schließt automatisch nach dem Entnehmen des MB-ActiveTraps, daher bleiben auch während der Wartung die Räumlichkeiten frei von Kanalgerüchen. Eine spürbare Verbesserung bei den Wartungsintervallen ist somit gegeben. Der URIMAT Sekundärverschluss ist Standard bei allen URIMAT Keramikurinalen.
Weitere Suchbegriffe: urinale urimat, Urinale, Becken, Sanität
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,03*
€ 922,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,38*
€ 913,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,94*
€ 868,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,55*
€ 833,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,30*
€ 771,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.