Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Salamander 2,2kW vorne offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Salamander 2,2kW vorne offen
KBS Salamander 2,2kW vorne offen
Artikel-Nr.:
     2102-12011005
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     12011005
EAN/GTIN:
     4059395031997
Suchbegriffe:
Gastronomie-Salamander
Gratinier-Gerät
Gratiniergerät
Grill-Salamander

Salamander 2,2kW vorne offen


Salamander vorne offen, 2,2kW


Aufstellart/Montage : Auftisch
Anschlusswert in kW : 2,2
Anschlusswert in Volt : 230
Herz : 50/60
Phasen : 1
Bruttogewicht (kg): 15
Geräteart : Salamander
Betriebsart : Elektro
Nummer GTIN Nummer : 4059395031997
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Salamander (Gastronomie), gastronomie salamander, Gastronomie-Salamander Gratinier-Gerät Gratiniergerät Grill-Salamander Salamander (Gastronomie)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,12*
€ 796,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,75*
€ 787,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,88*
€ 754,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,47*
€ 721,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,79*
€ 659,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.