Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellulose Nitrat (CN) Membranfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/123222/full/Sartorius-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/123222/full/Sartorius-Logo.jpg
Cellulose Nitrat (CN) Membranfilter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2102-13806--50------R
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     13806--50------R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
filtermembran sartorius
filtermembranen
Cellulose Nitrat (CN) Membranfilter

Die unsterilen Membranfilter bestehen aus Cellulosenitrat (Cellulosemischester), Celluloseacetat oder Regenerierter Cellulose. Sie können zur Koloniezahlbestimmung, Partikelprüfung und Mikroskopie verwendet werden. Wählen Sie zwischen unsterilen Membranen mit oder ohne Gitternetz, jeweils mit oder ohne hydrophobem Rand.

Unsterile Gitternetzmembranfilter können zur Koloniezahlbestimmung, Partikelprüfung und Mikroskopie verwendet werden. Zur Verwendung müssen die Filter zunächst sterilisiert werden (z.B. durch Autoklavieren bei 121°C). Die Membranfilter sind in verschiedenen Porengrößen und drei unterschiedlichen Materialtypen erhältlich. Cellulosenitrat-Filter (Cellulosemischester) enthalten eine Mischung aus Cellulosenitrat und Celluloseacetat, wodurch eine effektive Rückhaltung in Kombination mit hohen Durchflussraten und optimalem Koloniewachstum garantiert wird. Celluloseacetat vereint hohe Durchflussraten und thermische Beständigkeit mit sehr geringen Adsorptionseigenschaften. Die verschiedenen Filterfarben erlauben den bestmöglichen Kontrast gegen Kolonien oder Partikel für eine leichte und zuverlässige Quantifizierung und Identifizierung. Auch mit High-Flow-Filtern erhältlich Drei verschiedene Farben erhältlich Die Membranfilter entsprechen den folgenden Normen: ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1, DIN EN ISO 11731-2 und EN 12780.

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: nitrocellulose filtermembran, CN green-d. green non-sterile 0.45 µm Filtermembranen Membranfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 979,13*
€ 1.122,73*
pro Paket
Frei Haus
ab € 980,18*
€ 1.122,76*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,73*
€ 1.336,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,74*
€ 1.326,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.064,43*
€ 1.266,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.030,64*
€ 1.226,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,13*
€ 1.165,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.