Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTA Membran, 5.000 MWCO, 25mm, 10 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/123367/full/Sartorius-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/123367/full/Sartorius-Logo.jpg
CTA Membran, 5.000 MWCO, 25mm, 10 Stk
Artikel-Nr.:
     2102-14529--25------D
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     14529--25------D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundfilter
rundfilter
CTA Membran, 5.000 MWCO, 25mm, 10 Stk

Rundfilter für die Ultrafiltration zur Probenkonzentrierung in Rührzellen. Membranen aus PES, Cellulosetriacetat oder Hydrosart® regenerierter Cellulose. Verfügbar mit mehreren MWCO’s und Durchmessern.

Sartorius bietet für Pobenkonzentration in z. B. Rührzellen Rundfilter an. Diese Membranen sind erhältlich in den Durchmessern 25 mm bis 150 mm, in den MWCO von 1 bis 300 kDa und auch in verschiedenen Materialien: Polyethersulfon (PES) ist die Standardmembran, die eine hohe Durchflussleistung bietet und dabei keinerlei hydrophoben oder hydrophilen Wechselwirkungen ausübt. Für Proben, bei denen das Filtrat von Interesse ist, wird die stark hydrophile Cellulosetriacetat-Membran (CTA) empfohlen. Die regenerierter Cellulose Membran Hydrosart® zeichnet sich durch niedrigste Proteinbindung und hohe chemische Beständigkeit aus und wird für wertvolle Proben, oder solche mit sehr niedriger Proteinkonzentration eingesetzt. Drei unterschiedliche Membranmaterialien Breiter Bereich von MWCO Große Bandbreite an Filterdurchmessern Kompatibel mit allen Rührzellen

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: CTA-Membrane Filtermembranen Membranfilter Rundfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 12,95*
ab € 78,76*
€ 95,25*
pro Packung
€ 8,50*
ab € 109,61*
€ 132,54*
Lager 2102
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 124,12*
€ 148,59*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,41*
€ 170,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.