Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Kühltisch ohne Arbeitsplatte KTF 2200 O Zentralkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114574/full/ktf-kuehltisch-ansicht-2-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114574/full/ktf-kuehltisch-ansicht-2-kbs-gastrotechnik.png
KBS Kühltisch ohne Arbeitsplatte KTF 2200 O Zentralkühlung
Artikel-Nr.:
     2102-153200
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     153200
EAN/GTIN:
     4059395010565
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

Kühltisch ohne Arbeitsplatte KTF 2200 O Zentralkühlung



  • Premiumgerät hergestellt in Italien
  • Ohne Arbeitsplatte
  • Ohne Maschine für Zentralkühlung
  • Einspritzventil für Kältemittel R134a, R452A  oder R448 werkseitig nach Vorgabe bei Bestellung
  • Außenmaterial dreiseitig Edelstahl CNS 18/10 AISI 304 Scotch-Brite geschliffen
  • 60mm Energiespar-Isolierung
  • Elektronische Steuerung mit TTL-Schnittstelle HACCP fähig
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Automatische Abtauung mittels Elektroheizung
  • Elektrische Tauwasserverdunstung, dadurch kein bauseitiger Abfluss nötig
  • Luftfeuchte von hoch (max.60%) bis niedrig (circa 50%) umschaltbar (die innere Luftfeuchte ist abhängig von Außentemperatur, Außenluftfeuchte, Produkttemperatur und Produktluftfeuchte)
  • Beschichteter Verdampfer
  • Verdampferfreier Innenraum für maximale Ausnutzung der Kühlfläche
  • Tiefgezogener Innenboden mit abgerundeten Ecken als Wanne ausgebildet für maximale Hygiene
  • Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation im Kühlraum
  • Energiesparende Umluftkühlung durch DC-Verdampferventilatoren
  • Türen mit Steigscharnier und eingelassener Griffleiste, unter 100° selbstschließend
  • Türen im geöffneten Zustand nicht überstehend, geeignet für Side by Side Aufstellung
  • Rostträgergestell (einfach und ohne Werkzeug herausnehmbar) hinter jeder Tür
  • Rosträger zur Aufnahme von 5 Rosten GN 1/1 oder 4 GN 1/1 Schalen max. 120mm Hoch
  • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtungen
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 125mm bis 175mm einstellbar
  • Sockelbaufähig
  • Optionale Schubladen vollausziehbar auf „Fulterer CNS Teleskopschienen“
  • Auch für Zentralkühlung auf Anfrage lieferbar

Aufstellart/Montage : Standgerät, Sockelbau, Sockelbaufähig
Öffnungssystem : Volltür, Volltür/Auszug, Auszug
Anzahl der Türen : 2
Kapazität der Türen : GN 1/1
Anzahl der Schubladen : Optional
Kapazität der Schubladen : GN 1/1
Bestückung - Kapazität GN - 'EN: GN 1/1
Angaben zur Arbeitsplatte : ohne
Sockelfähig : ja
Aussenmaterial : Dreiseitig Edelstahl CNS 18/10 AISI 304
Innenmaterial : Edelstahl CNS 18/10 AISI 304
Temperatur von C° : -2
Temperatur bis C° : 8
Anschlusswert in kW : 0,14
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 84
Serienzubehör : je Türfach 1 Rost GN 1/1
Zubehör : 821999,822004,821996,821997,214012,214013
SWS Planbar : ja
Geräteart : Kühltisch
Geräteanschlußart : Zentralkühlung
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 40
und Raumfeuchte (%): 40
Bruttoinhalt (l): 231
Nutzinhalt Kühlung (l): 170
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung (mm): 60
Kälteleistung (W): 294, bei -10°C VT und Kondenstemp.+45°C
Nummer GTIN Nummer : 4059395010565


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: kbs kühltisch, gastronomie vorbereitungstisch, Gastronomie Vorbereitungstisch Kühltisch Kühlunterbau Tiefkühltisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.091,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.389,97*
€ 4.034,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.356,45*
€ 3.994,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.214,95*
€ 3.825,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.145,95*
€ 3.743,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.091,59*
€ 3.678,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.