Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Vakuumfitrationsgerät, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/122795/full/Sartorius-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/122795/full/Sartorius-Logo.jpg
Glas-Vakuumfitrationsgerät, 25 mm
Artikel-Nr.:
     2102-16306
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     16306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtrationseinheit
Filtrationsgerät
Filtrierapparat
Filtriergerät
Glas-Vakuumfitrationsgerät, 25 mm

Einzelne Filterhalter, die je nach Version auf Vakuumflaschen oder Filtrationsleisten montiert werden können. Erhältlich als Edelstahl-, Glas- oder Polycarbonat-Modelle.

Edelstahlfiterhalter Die Edelstahlfiterhalter unterscheiden sich in ihrer Trichterkapazität (40 ml, 100 ml oder 500 ml) und ihrem Ventiltyp (Bestellnummern endend auf CS verfügen über sterile Ventile). Sie wurden speziell für Anwendungen konzipiert, bei denen Partikel oder Mikroorganismen durch die Membranoberfläche zurückgehalten werden sollen. Die als Filterunterstützung dienende Edelstahlfritte gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung der Partikel über die gesamte Membranoberfläche. Besondere Konstruktionsmerkmale erleichtern den Einsatz der Filterhalter für Routinetests. Die Edelstahlhähne lassen sich einfach öffnen und schließen. Die einzigartige Klammer zum sicheren Befestigen oder Entfernen des Trichters kann mit einer Hand bedient werden. Glasfilterhalter Glasfilterhalter sind sowohl für die Filtration geringer Volumina mit einem 30-ml-Aufsatz (Filterdurchmesser 25 mm) als auch für größere Volumina mit 250-ml-Aufsatz (Filterdurchmesser 47|50 mm). Sie können durch Autoklavieren (max. 134°C) oder trockene Hitze (max. 180°C) sterilisiert werden. Die filterunterstützende Glasfritte sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Rückstände. Polycarbonat-Filterhalter Die Polycarbonat-Filtrationsgeräte vom Typ 16510 werden mit Auffanggefäß geliefert und können sowohl unter Vakuum, als auch mit leichtem überdruck betrieben werden (um die besten Standzeiten zu erzielen, wird ein Druck von 0,5 bar empfohlen). Typ 16511 ist derselbe Filterhalter wie 16510, jedoch ohne Auffanggefäß. Er wird in Kombination mit einer Saugflasche oder einer Vakuumleiste (wie z.B. dem Combisart®-System) benutzt. Beide Geräte können durch Autoklavieren (max. 121°C) sterilisiert werden.

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Filtermembranen, Membranfilter, Vakuumfiltrationsgerät, filtrationseinheit sartorius, vakuumfiltrationsgerät, Glass-vacuum filter holder 25mm 30ml Filtrationseinheit Filtrationsgerät Filtrierapparat Filtriergerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 179,61*
€ 205,20*
Frei Haus
ab € 195,88*
€ 224,44*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,72*
€ 291,87*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,87*
€ 347,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,20*
€ 346,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,83*
€ 344,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,32*
€ 344,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,72*
€ 303,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.