| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-16475--------GSD Herst.-Nr.: 16475--------GSD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sterisart® NF
Das Sterisart® NF System ist eine einzigartige, komplette Einweg-Technologie basierend auf der Membranfiltrations-Methode, die Sterilitätstests für pharmazeutische / Medizinprodukte erlaubt. Es sind mehr als 20 verschiedene Einheiten im Markt erhältlich, einschließlich Systeme zur Prüfung von beispielsweise Spritzen und Bags.
Beim Sterisart® NF System handelt es sich um eine einzigartige, vollständige Einweg-Technologie basierend auf der Membranfiltrations-Methode, die Sterilitätstests für pharmazeutische / Medizinprodukte erlaubt. Der Anwender kann aus mehr über 20 verschiedenen Einheiten seine individuelle Lösung wählen und entscheiden, welcher Adapter/welches System am besten zur Anwendung passt. Die Sterisart® Universal-Pumpe fördert die Probe in die Filtrationseinheiten. Nach dem Spülvorgang werden die Filtrationseinheiten mit Kulturmedium gefüllt und zur Inkubation ohne jeglichen Kontakt mit der Umgebung verwendet. Nach 14tägiger Inkubation liegt ein sichtbares Ergebnis vor (Trübung/keine Trübung). Die einzigartige Sterisart® Septum-Version ermöglicht eine einfache, aseptische Probenentnahme während Inkubation, zur Verdünnung, zur Früherkennung oder zur Inaktivierung von Antibiotika (Penicillinase). Das Sterisart NF System ist mit verschiedenen Arten von Adaptern erhältlich, z.B. für Pulver, Medizinprodukte (Beutel), Fertigspritzen, offene und geschlossene Systeme. Zudem kann der Kunde anwendungsabhängig wählen, welches Sterilisationsverfahren bevorzugt wird; es sind sowohl Ethylenoxid (EO) begaste als auch gammabestrahlte Systeme verfügbar. Letztere sind aufgrund ihrer Verpackung speziell für die Einschleusung in Reinräume und Isolatoren entwickelt worden.Neben der Hardware und den gebrauchsfertigen Einwegartikeln bietet Sartorius ein umfassendes Dienstleistungspaket mit einer Sterilität-Komplettlösung, bestehend aus Qualifizierungsunterlagen (IQ/OQ) und Support, Validierservice und (vorbeugendem) Wartungsservice für die Pumpe. Einzigartige Septum-Version für aseptische Probenentnahme Hohe Rückhaltung von Mikroorganismen Geringe Adsorption Hohe mechanische Stabilität Scharfe Metallnadel für leichtes Eindringen Vorinstallierte, farb-kodierte Klammern Gut sichtbare Graduierungen Anwenderfreundlich (diverse praktische Adaptertypen verfügbar) Produkt-/Chargennummer Identifizierung Große Vielfalt an Adaptern und mehr als 20 verschiedene Gasundurchlässige Verpackung zum Schutz vor Sterilisationsmitteln
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Septum (Labor), septen, Sterisart NF gamma Septum Lyophylisate Dichtscheibe für Probengläser Einspritzgummi Septen Septum Septum (Labor) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 600,94* | € 691,18* | | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 598,82* | € 691,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|