Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsart® @filter 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/123534/full/Sartorius-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/123534/full/Sartorius-Logo.jpg
Microsart® @filter 100
Artikel-Nr.:
     2102-16D01--10-H6--BL
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     16D01--10-H6--BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MS ADDfilter100 CN white-black 0.45...
Microsart® @filter 100

Microsart® e.motion Membranfilter für die Koloniezahlbestimmung, Partikelanalyse und Mikroskopie. Die Membranfilter eignen sich für den Einsatz im Microsart® e.motion Filter-Dispenser und sind in einer speziell entwickelten Einzelsterilverpackung ohne Zwischenlagenpapier steril versiegelt. Die spezielle Faltung der Einzelverpackungen sichert die Lage der Membranfilter in der Anwendung. Die Membranfilter können auch in Verbindung mit Sartorius Stedim Biotech Nährkartonscheiben verwendet werden.

Microsart® @filter Einheiten, steril und anschlussfertig, kombinieren einen Trichter und eine Gitternetzmembran in einer Einheit. Sie wurden speziell für den quantitativen Nachweis von Mikroorganismen in Pharmazeutika, Kosmetika, Lebensmitteln, Getränken, Wasser und anderen Flüssigkeiten entwickelt. Für Probevolumina bis zu 100 ml ist die Verwendung von Microsart® @filter 100 ideal, größere Probevolumina werden einfach mit Microsart® @filter 250 filtriert. Graduierungen am Trichter unterstützen die Ablesbarkeit der Füllmenge.Das optimierte Design erlaubt eine gründliche Spülung nach der Filtration. Es verbleibt keine Flüssigkeit in dem Filtertrichter. Die optimale Dichtigkeit zu der Microsart® Basisunterstützung 47 mm gewährleistet der Klick-Fit Verschluss. Microsart® @filter Einheiten sind der Auftakt der neuen Produktfamilie Microsart® @vance. Microsart® @vance steht für innovative Produkte in der mikrobiologischen Analyse, speziell der Koloniezahlbestimmung. Diese Produktlinie zeichnet sich durch nur wenige Arbeitsschritte von der Probennahme bis zur Bebrütung, bei minimalem Risiko der Sekundärkontamination, aus. Alle Microsart® Produkte entsprechen den strengsten Qualitätssicherungsstandards. Sie liefern zuverlässige Ergebnisse und einfaches, zeitsparendes Handling. Kurz: Microsart® @vance ist 'advanced colony counting' also Koloniezahlbestimmung mit Fortschritt von Sartorius Stedim Biotech GmbH. Microsart® Basisunterstützung und TrichterspenderMittels der Microsart® Basisunterstützung 47 mm ist Microsart® @filter die perfekte Ergänzung zu Combisart® und Microsart® Combi.jet Edelstahlleisten. Der Microsart® Trichter-Spender gewährleistet die sichere Entnahme einzelner steriler Microsart® @filter Einheiten. Eine effektive und effiziente Qualitätssicherung ist der Schlüssel zu wettbewerbsfähigen, konformen Produkten in der höchst regulativen pharmazeutischen Industrie.Produkte und Rohmaterialen der pharmazeutischen sowie biotechnologischen Industrie müssen während der Herstellung und Verarbeitung auf mikrobiologische Belastungen untersucht werden. Mikroorganismen in Flüssigkeiten werden mittels der Membranfiltrationsmethode quantifiziert. Die Anwendung dieser Methode erlaubt die Bestimmung genauer Koloniezahlen von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen, wenn geringe Keimzahlen in großen Probevolumina zu erwarten sind. Alle Komponenten eines Filtrationssystems müssen die Bestimmungen internationaler Richtlinien, wie USP, EP oder ISO Standards erfüllen.

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 12,95*
ab € 251,56*
€ 288,79*
pro Paket
Frei Haus
ab € 328,52*
€ 375,83*
Lager 2102
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 345,58*
€ 396,55*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,55*
€ 471,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,07*
€ 470,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,52*
€ 462,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,22*
€ 442,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,58*
€ 411,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.