Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen für 1 l Saugflasche 16606,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/122842/full/Sartorius-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/122842/full/Sartorius-Logo.jpg
Stopfen für 1 l Saugflasche 16606,
Artikel-Nr.:
     2102-17004
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     17004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Stopfen
Gummistopfen
Gummistopfen mit Bohrung
Gummistopfen mit Bohrungen
Stopfen für 1 l Saugflasche 16606,



System mit Saugflasche Sartolab RF Kompletteinheiten, das Ganzglasgerät Typ 16309 sowie das Polycarbonatgerät Typ 16510 (47 mm) werden komplett mit Filtratauffangflasche geliefert und können über einen Vakuumschlauch direkt mit einer Vakuumquelle verbunden werden. Alle anderen Geräte müssen entweder auf einer Saugflasche oder auf einer Mehrfachabsaugvorrichtung angebracht werden. Zusätzlich zu Vakuumschlauch und -quelle werden eine Saugflasche und ein passender, durchbohrter Stopfen benötigt. Die Vakuumquelle kann eine elektrische Pumpe, eine Wasserstrahlpumpe oder eine handbetriebene Pumpe sein. Die filtrierte Flüssigkeit darf nicht in eine elektrische Pumpe eindringen und kann mit einer Vacusart Einheit mit hydrophobem PTFE-Filter bei Überfüllung der Saugflasche oder bei Überschäumen sicher zurückgehalten werden. Mit dieser Kombination wird beim Verwenden einer Wasserstrahlpumpe der Wasserrücklauf in eine Saugflasche vermieden. Alternativ kann eine Woulffsche Flasche zur Sichtkontrolle, aber auch zur einfachen Vakuumregelung mit Filterhaltern verwendet werden, die keinen Anschluss für die Vakuumkontrolle besitzen. Systeme mit Mehrfachabsaugvorrichtungen Polycarbonatgeräte vom Typ 16511 können direkt auf einer 3- bzw. 6fach Absaugvorrichtung angebracht werden. Glasgeräte benötigen Adapter. Auch Edelstahlgeräte können mit Hilfe von Adaptern auf Mehrfachabsaugvorrichtungen montiert werden. Die kompletten Absaugvorrichtungen, die auf der vorhergehenden Seite beschrieben wurden, sind viel preiswerter und komfortabler in der Anwendung. Darüber hinaus benötigt man einen Vakuumschlauch und eine Vakuumquelle. Bei Verwendung einer elektrischen Pumpe muss ein vakuumfester Behälter zwischen Absaugvorrichtung und Pumpe installiert werden. Es empfiehlt sich, ein Vacusart-Gerät in der Vakuumreihe zwischen Behälter und Pumpe zu installieren.Stopfen mit Bohrung zur Verwendung eines Einzel-Edelstahlfilterhalters (16841, 16201, 16219 oder 16220) auf 1L Saugflasche (16606).

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.