Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urbanus Sperrpfosten Set E-102RZ04-HH Korn 240-PZ-CO Modell:ASE 66/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urbanus Sperrpfosten Set E-102RZ04-HH Korn 240-PZ-CO Modell:ASE 66/4
Urbanus Sperrpfosten Set E-102RZ04-HH Korn 240-PZ-CO Modell:ASE 66/4
Artikel-Nr.:
     2102-2-11-102-04-0255
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-102-04-0255
EAN/GTIN:
     4050576155556
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Rohrtyp: 102mm rund, geschliffen
Verriegelung: Profilzylinder Öse: ohne
Kopf Design: Halbhügelkopf, Korn 240
Halterung: Bodenhülse, zum Einbetonieren, 102mm rund (11-74)
Halterungszusatzfunktionen: Kunststoffkragen
Höhe über Flur (mm): 900
Absperrbreite: Pfostenbreite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,01*
€ 299,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,62*
€ 295,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,42*
€ 282,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,90*
€ 274,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,07*
€ 241,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.