Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urbanus Poller E-306RZ17-FK Korn 240-DK-NN Modell:ASE 45/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urbanus Poller E-306RZ17-FK Korn 240-DK-NN Modell:ASE 45/4
Urbanus Poller E-306RZ17-FK Korn 240-DK-NN Modell:ASE 45/4
Artikel-Nr.:
     2102-2-11-306-17-0002
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-306-17-0002
EAN/GTIN:
     4050576023664
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Rohrtyp: 306mm rund Edelstahl, geschliffen
Verriegelung: 3-Kant DIN3223 Öse: ohne
Kopf Design: Flachkopf, Korn 240
Halterung: Bodenplatte, zum Aufdübeln, 306mm rund 3-Loch
Halterungszusatzfunktionen: ohne
Höhe über Flur (mm): 600
Absperrbreite: Pfostenbreite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 895,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,24*
€ 1.216,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.012,68*
€ 1.205,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,68*
€ 1.126,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,95*
€ 1.094,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,16*
€ 1.065,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.