Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Gläserspülmaschine Ready 1404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114290/full/20121006-glaeserspueler-ready-1404-offen1-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114290/full/20121006-glaeserspueler-ready-1404-offen1-kbs-gastrotechnik.png
KBS Gläserspülmaschine Ready 1404
Artikel-Nr.:
     2102-20121006
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     20121006
EAN/GTIN:
     4059395028096
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Gläserspülmaschine Ready 1404


Elektronische Spülmaschine für Gläser mit Klarspülmitteldosiergerät und Reinigungsmitteldosiergerät mit Einschubhöhe max. 300mm


  • Elektronische Steuerung
  • 3 Spülprogramme 90/120 und 150 Sekunden
  • 2 Spezialprogramme
  • Doppelwandige Konstruktion
  • Außen- und Innenmaterial aus CNS
  • Spül- und Nachspülarm aus Kunststoff
  • Aquastopp
  • Quick-Ready Schnell-Aufheizfunktion
  • Sanftanlauf
  • Energy-Save
  • Double-Flow Pumpe
  • Boilersicherheitsthermostat
  • Automatische Wasserniveauregulierung
  • Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem
  • Eingebauter Türkontaktschalter
  • Doppelwandige Exclusivtür
  • Tiefgezogene Korbschienen
  • Servicefreundliche Smart Wasch-, Nachspülarme und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar
  • Abgerundete Ecken der Wanne für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
  • Schräglaufender Innenboden für besseren Laugenablauf und einfache Reinigung
  • Elektronische Steuerung
  • 7 Spülprogramme
  • Selbstdiagnose-System
  • Temperatur für Tank und Boiler über Elektronik einstellbar
  • Elektronisch einstell- und entlüftbare Dosierpumpen
  • Water-Fresh-Filtersystem, gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess
  • Gerät nicht steckerfertig
  • Umfangreiches Serienzubehör
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
  • 2 Körbe aus Kunststoff 400x400 mm
  • 1 Besteckköcher (105x105x140 mm)

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Volltür, doppelwandig, isoliert
Anzahl der Türen : 1
Selbstreinigung : ja
Aussenmaterial : CNS
Innenmaterial : CNS
Anschlusswert in kW : 3,5
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 45
Serienzubehör : 2 Neutralkörbe, 1 Besteckkorb
Zubehör : 120001,121011,121012,121013,121014,121015,121016,121017,120020,720002,720001,710003,710002,20290008
SWS Planbar : ja
Geräteart : Gläserspülmaschinen
Anschlußart : Anschlussfertig
Max. Gläsereinschubhöhe (mm): 300
Einschubhöhe (mm): 300
Korbgröße (mm): 400x400
Korbmaß (mm): 400 x 400
Waschzeit pro Zyklus (Sekunden): 90 / 120 / 150, , + 2 Spezialprogramme
Körbe (bei 50 °C Wasser Eingangstemp., 2 bar): 40
Pumpenleistung (W): 200
Boilerart : Druckabhängig
Boilerheizung (kW): 3
Tankheizung (kW): 1
Tankinhalt (L): 8
Boilerinhalt (L): 3
Wasserverbrauch pro Waschzyklus (L): 2, , bei 2 bar
Klarspülmitteldosiergerät : ja
Spülmitteldosiergerät : ja
Nummer GTIN Nummer : 4059395028096


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Gastrospülmaschine, Gewerbe-Geschirrspülmaschine, Gewerbe-Spülmaschine, Gewerbespülmaschine, Gläser-Spülmaschine, Gläserspüler, Gläserspülmaschine, kbs gläserspüler, gastro geschirrspülmaschine, Gastro-Geschirrspülmaschine Gastro-Spülmaschinen Gastronomie-Spülmaschine Gastronomiespülmaschine Gastrospülmaschine Gewerbe-Geschirrspülmaschine Gewerbe-Spülmaschine Gewerbespülmaschine Gläser-Spülmaschine Gläserspüler Gläserspülmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.230,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.521,19*
€ 3.000,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.487,88*
€ 2.960,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.349,05*
€ 2.795,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.282,56*
€ 2.716,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.230,89*
€ 2.654,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.