Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Gläserspülmaschine Easy 400 1 Spülprogramm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Gläserspülmaschine Easy 400 1 Spülprogramm
KBS Gläserspülmaschine Easy 400 1 Spülprogramm
Artikel-Nr.:
     2102-20122100
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     20122100
EAN/GTIN:
     4059395093902
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Gläserspülmaschine Easy 400 1 Spülprogramm



  • Benutzerfreundliche elektromechanische Steuerung
  • Klar- und Spülmitteldosiergerät
  • Ablaufpumpe
  • 1 Spülprogramm 60 Sekunden
  • Außen- und Innenmaterial aus CNS
  • Spül- und Nachspülarm oben und unten aus Kunststoff
  • Boilersicherheitsthermostat
  • Automatische Wasserniveauregulierung Rückflussverhinderer
  • Eingebauter Türkontaktschalter
  • Doppelwandige Tür
  • Servicefreundliche Wasch-, Nachspülarme und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar
  • Tiefgezogener Tank für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
  • Gerät nicht steckerfertig
  • Umfangreiches Serienzubehör
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
  • 2 Körbe aus Kunststoff
  • 1 Besteckköcher

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Volltür, doppelwandig, isoliert
Anzahl der Türen : 1
Selbstreinigung : ja
Aussenmaterial : CNS
Innenmaterial : CNS
Anschlusswert in kW : 3,1
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 40
Serienzubehör : 2 Neutralkörbe, 1 Besteckkorb
Zubehör : 120000
SWS Planbar : ja
Geräteart : Gläserspülmaschinen
Anschlußart : Anschlussfertig
Max. Gläsereinschubhöhe (mm): 270
Einschubhöhe (mm): 270
Korbgröße (mm): 400x400
Korbmaß (mm): 400x400
Waschzeit pro Zyklus (Sekunden): 120
Körbe (bei 50 °C Wasser Eingangstemp., 2 bar): 30
Pumpenleistung (W): 300
Boilerart : Druckabhängig
Boilerheizung (kW): 3
Tankheizung (kW): 2
Tankinhalt (L): 11
Boilerinhalt (L): 5
Wasserverbrauch pro Waschzyklus (L): 2, , bei 2 bar
Spülmaschinenausstattung : Ablaufpumpe
Klarspülmitteldosiergerät : ja
Spülmitteldosiergerät : ja
Nummer GTIN Nummer : 4059395093902


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Gastrospülmaschine, Gewerbe-Geschirrspülmaschine, Gewerbe-Spülmaschine, Gewerbespülmaschine, Gläser-Spülmaschine, Gläserspüler, Gläserspülmaschine, kbs gläserspüler, gastro geschirrspülmaschine, Gastro-Geschirrspülmaschine Gastro-Spülmaschinen Gastronomie-Spülmaschine Gastronomiespülmaschine Gastrospülmaschine Gewerbe-Geschirrspülmaschine Gewerbe-Spülmaschine Gewerbespülmaschine Gläser-Spülmaschine Gläserspüler Gläserspülmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.753,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.019,42*
€ 2.403,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.992,10*
€ 2.370,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.871,81*
€ 2.227,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.810,18*
€ 2.154,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.753,19*
€ 2.086,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.