Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Geschirrspülmaschine Easy 501 3 Spülprogramme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Geschirrspülmaschine Easy 501 3 Spülprogramme
KBS Geschirrspülmaschine Easy 501 3 Spülprogramme
Artikel-Nr.:
     2102-20222015
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     20222015
EAN/GTIN:
     4059395093926
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Geschirrspülmaschine Easy 501 3 Spülprogramme


Geschirrspülmaschine Easy 501 3 Spülprogramme. Benutzerfreundliche elektronische Steuerung. Klar- und Spülmitteldosiergerät und Ablaufpumpe. 3 Spülprogramm 90, 120 und 180 Sekunden. Außen- und Innenmaterial aus CNS. Spül- und Nachspülarm oben und unten aus Kunststoff. Boilersicherheitsthermostat. Thermostoppfunktion. Automatische Wasserniveauregulierung mit Rückflussverhinderer. Eingebauter Türkontaktschalter. Doppelwandige Tür. Servicefreundliche Wasch-, Nachspülarme und Düsen aus Edelstahl ohne Werkzeug wechselbar. Tiefgezogener Tank für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene. Gerät nicht steckerfertig. Umfangreiches Serienzubehör. Höhenverstellbare Ausgleichsfüße. 2 Körbe aus Kunststoff und 1 Besteckköcher.


  • Benutzerfreundliche elektronische Steuerung
  • Klar- und Spülmitteldosiergerät
  • Ablaufpumpe
  • 3 Spülprogramm 90, 120 und 180 Sekunden
  • Außen- und Innenmaterial aus CNS
  • Spül- und Nachspülarm oben und unten aus Kunststoff
  • Boilersicherheitsthermostat
  • Thermostoppfunktion
  • Automatische Wasserniveauregulierung Rückflussverhinderer
  • Eingebauter Türkontaktschalter
  • Doppelwandige Tür
  • Servicefreundliche Wasch-, Nachspülarme und Düsen aus Edelstahl, ohne Werkzeug wechselbar
  • Tiefgezogener Tank für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
  • Gerät nicht steckerfertig
  • Umfangreiches Serienzubehör
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
  • 2 Körbe aus Kunststoff
  • 1 Besteckköcher

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Volltür, doppelwandig, isoliert
Anzahl der Türen : 1
Selbstreinigung : ja
Aussenmaterial : CNS
Innenmaterial : CNS
Anschlusswert in kW : 6,2
Anschlusswert in Volt : 400
Bruttogewicht (kg): 52
Serienzubehör : 2 Neutralkörbe, 1 Besteckkorb
Zubehör : 120001
SWS Planbar : ja
Geräteart : Gläserspülmaschinen
Anschlußart : Anschlussfertig
Max. Gläsereinschubhöhe (mm): 320
Max. Tellereinschubhöhe (mm): 320
Einschubhöhe (mm): 320
Korbgröße (mm): 500x500
Korbmaß (mm): 500x500
Waschzeit pro Zyklus (Sekunden): 90 / 120 / 180
Körbe (bei 50 °C Wasser Eingangstemp., 2 bar): 40
Pumpenleistung (W): 600
Boilerart : Druckabhängig
Boilerheizung (kW): 6
Tankheizung (kW): 3
Tankinhalt (L): 25
Boilerinhalt (L): 7
Wasserverbrauch pro Waschzyklus (L): 3, , bei 2 bar
Spülmaschinenausstattung : Ablaufpumpe
Klarspülmitteldosiergerät : ja
Spülmitteldosiergerät : ja
Laugenpumpe : ja
Nummer GTIN Nummer : 4059395093926


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Gastrospülmaschine, Gewerbe-Geschirrspülmaschine, Gewerbe-Spülmaschine, Gewerbespülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, geschirrspüler freistehend, gastro geschirrspülmaschine, kbs geschirrspüler, Gastro-Geschirrspülmaschine Gastro-Spülmaschinen Gastronomie-Spülmaschine Gastronomiespülmaschine Gastrospülmaschine Gewerbe-Geschirrspülmaschine Gewerbe-Spülmaschine Gewerbespülmaschine Geschirr-Spüler Geschirr-Spülmaschine Geschirrspüler Geschirrspülmaschine Spül-Maschine Spülmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.218,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.520,35*
€ 2.999,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.486,18*
€ 2.958,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.343,53*
€ 2.788,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.275,11*
€ 2.707,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.218,28*
€ 2.639,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.