Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Geschirrspülmaschine Ready 515 AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114791/full/20221025-geschirrspeuler-ready-505-bis-515-ansicht-1-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114791/full/20221025-geschirrspeuler-ready-505-bis-515-ansicht-1-kbs-gastrotechnik.png
KBS Geschirrspülmaschine Ready 515 AP
Artikel-Nr.:
     2102-20222037
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     20222037
EAN/GTIN:
     4059395094855
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Geschirrspülmaschine Ready 515 AP


Elektromechanische Spülmaschine 400 V für Geschirr mit Klarspülmitteldosiergerät, Reinigungsmitteldosiergerät und Laugenpumpe mit max. Einschubhöhe 365mm


  • Außen- und Innenmaterial aus CNS
  • Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
  • Temperaturanzeige im Display
  • Selbstdiagnosesystem mit Fehlercodeanzeige
  • Spül- und Nachspülarm aus Kunststoff
  • Boilersicherheitsthermostat
  • Automatische Wasserniveauregulierung
  • Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem
  • Eingebauter Türkontaktschalter
  • Doppelwandige Tür
  • 3 Spülprogramme
  • 1 Sonderprogramm für Gläser Waschgang bei 60°C/Nachspülgang bei 67°C
  • Thermostop
  • Inkl. Tankflächensieb
  • Water-Fresh-Filtersystem, gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess
  • Elektromechanische Steuerung
  • Double-Flow Pumpe
  • Servicefreundliche Wasch-, Nachspülarme und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar
  • Abgerundete Ecken der Wanne für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
  • Schräglaufender Innenboden für besseren Laugenablauf und einfache Reinigung
  • Gerät nicht steckerfertig
  • Umfangreiches Serienzubehör
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
  • 2 Körbe aus Kunststoff 500x500 mm
  • 1 Besteckköcher (105x105x140 mm)

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Volltür, doppelwandig, isoliert
Anzahl der Türen : 1
Selbstreinigung : ja
Aussenmaterial : CNS
Innenmaterial : CNS
Anschlusswert in kW : 5,4
Anschlusswert in Volt : 400
Bruttogewicht (kg): 63
Serienzubehör : 1 Neutralkorb + 1 Tellerkorb je 500x500mm, , 1 Besteckkorb (105x105x140mm)
Zubehör : 120001,720002,720001,710002,710003,120501,120502,120503,120504,120505,120506,120507,120508,120509,120510,120511,120512,120513,120514,120515,120516,120517,120518,120519,120520,120521,120522,120523,120524,120525,120526,120527,120528,120529,120530,120531,120532,120533,120534,120535,120540,120541,120542,120543,120544,120545,123041,121019,120600,120601,120602,120603,120604,120605,120606,20290007
SWS Planbar : ja
Geräteart : Geschirrspülmaschinen
Anschlußart : Anschlussfertig
Konstruktion : Einwandig
Max. Gläsereinschubhöhe (mm): 345
Max. Tellereinschubhöhe (mm): 365
Einschubhöhe (mm): 365
Korbgröße (mm): 500x500
Korbmaß (mm): 500 x 500
Waschzeit pro Zyklus (Sekunden): 60 / 90 / 180
Körbe (bei 50 °C Wasser Eingangstemp., 2 bar): 60
Pumpenleistung (W): 470
Boilerart : Druckabhängig
Boilerheizung (kW): 5
Tankheizung (kW): 2
Tankinhalt (L): 22
Boilerinhalt (L): 6
Wasserverbrauch pro Waschzyklus (L): 3, , bei 2 bar
Spülmaschinenausstattung : Ablaufpumpe
Klarspülmitteldosiergerät : ja
Spülmitteldosiergerät : ja
Laugenpumpe : ja
Nummer GTIN Nummer : 4059395094855


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Gastrospülmaschine, Gewerbe-Geschirrspülmaschine, Gewerbe-Spülmaschine, Gewerbespülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, gastro geschirrspülmaschine, Gastro-Geschirrspülmaschine Gastro-Spülmaschinen Gastronomie-Spülmaschine Gastronomiespülmaschine Gastrospülmaschine Gewerbe-Geschirrspülmaschine Gewerbe-Spülmaschine Gewerbespülmaschine Geschirr-Spüler Geschirr-Spülmaschine Geschirrspüler Geschirrspülmaschine Spül-Maschine Spülmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.534,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.842,39*
€ 3.382,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.805,99*
€ 3.339,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.658,43*
€ 3.163,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.590,09*
€ 3.082,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.534,14*
€ 3.015,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.