Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Geschirrspülmaschine Ready 1514 APE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114293/full/20222104-geschirrspueler-ready-1514-ansicht-1-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114293/full/20222104-geschirrspueler-ready-1514-ansicht-1-kbs-gastrotechnik.png
KBS Geschirrspülmaschine Ready 1514 APE
Artikel-Nr.:
     2102-20232104
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     20232104
EAN/GTIN:
     4059395028201
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Geschirrspülmaschine Ready 1514 APE


Kompakte Geschirrspülmachine Innen und Außen aus CNS 18/10 mit Klarspülmitteldosiergerät, Reinigungsmitteldosiergerät, Laugenpumpe und integriertem Wasserenthärter mit einer max. Einschubhöhe von 390mm, 7 Spülprogramme mit Selbstreinigungsprogramm und Auto-Diagnostik Schnellaufheiz- und Stromsparfunktion, inkl. 1x Tellerkorb, 1x Universalkorb je 500x500 mm und 1x Besteckköcher aus Kunststoff 105x105x140mm.


  • Außen- und Innenmaterial aus CNS
  • Spül- und Nachspülarm aus Kunststoff
  • Boilersicherheitsthermostat
  • Automatische Wasserniveauregulierung
  • Automatischer Teiltankwasserwechsel
  • Pumpenschutzsiebe 3-fach mit Sicherheitssystem
  • Eingebauter Türkontaktschalter
  • Doppelwandige Tür
  • 7 Spülprogramme
  • Elektronische Steuerung
  • Thermostop
  • Selbstreinigungsprogramm
  • Auto-Diagnostik, Schnellaufheiz- und Stromsparfunktion
  • Tankflächensieb
  • Water-Fresh-Filtersystem, gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess
  • Double-Flow Pumpe
  • Quick-Ready Funktion
  • Sanftannlauf
  • Elektronisch einstell- und entlüftbare Dosierpumpen
  • Temperatur für Tank und Boiler über Elektronik einstellbar
  • Servicefreundliche Wasch-, Nachspülarme und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar
  • Abgerundete Ecken der Wanne für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
  • Schräglaufender Innenboden für besseren Laugenablauf und einfache Reinigung
  • Gerät nicht steckerfertig
  • Umfangreiches Serienzubehör
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
  • 1 Tellerkorb + 1 Universalkorb aus Kunststoff je 500x500 mm
  • 1 Besteckköcher (105x105x140 mm)

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Volltür, doppelwandig, isoliert
Anzahl der Türen : 1
Selbstreinigung : ja
Aussenmaterial : CNS
Innenmaterial : CNS
Anschlusswert in kW : 5,4
Anschlusswert in Volt : 400
Bruttogewicht (kg): 65
Serienzubehör : 1 Neutralkorb + 1 Tellerkorb je 500x500mm, , 1 Besteckkorb (105x105x140mm)
Zubehör : 120001,720002,720001,710002,710003,120501,120502,120503,120504,120505,120506,120507,120508,120509,120510,120511,120512,120513,120514,120515,120516,120517,120518,120519,120520,120521,120522,120523,120524,120525,120526,120527,120528,120529,120530,120531,120532,120533,120534,120535,120540,120541,120542,120543,120544,120545,123041,121019,120600,120601,120602,120603,120604,120605,120606,20290007
SWS Planbar : ja
Geräteart : Geschirrspülmaschinen
Anschlußart : Anschlussfertig
Konstruktion : Doppelwandig
Max. Gläsereinschubhöhe (mm): 360
Max. Tellereinschubhöhe (mm): 390
Einschubhöhe (mm): 390
Korbgröße (mm): 500x500
Korbmaß (mm): 500 x 500
Spülprogramme : 3, + 4 Spezialprogramme
Waschzeit pro Zyklus (Sekunden): 90 / 120 / 150
Körbe (bei 50 °C Wasser Eingangstemp., 2 bar): 40 / 30 / 24
Pumpenleistung (W): 500
Boilerart : Druckabhängig
Boilerheizung (kW): 5
Tankheizung (kW): 2
Tankinhalt (L): 15
Boilerinhalt (L): 6
Wasserverbrauch pro Waschzyklus (L): 2, , bei 2 bar
Spülmaschinenausstattung : Ablaufpume und Wasserenthärter
Klarspülmitteldosiergerät : ja
Spülmitteldosiergerät : ja
Laugenpumpe : ja
Wasserenthärter : ja
Nummer GTIN Nummer : 4059395028201


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Gastrospülmaschine, Gewerbe-Geschirrspülmaschine, Gewerbe-Spülmaschine, Gewerbespülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, gastro geschirrspülmaschine, Gastro-Geschirrspülmaschine Gastro-Spülmaschinen Gastronomie-Spülmaschine Gastronomiespülmaschine Gastrospülmaschine Gewerbe-Geschirrspülmaschine Gewerbe-Spülmaschine Gewerbespülmaschine Geschirr-Spüler Geschirr-Spülmaschine Geschirrspüler Geschirrspülmaschine Spül-Maschine Spülmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.761,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.113,40*
€ 4.894,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.065,30*
€ 4.837,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.884,45*
€ 4.622,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.807,71*
€ 4.531,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.761,32*
€ 4.475,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.