Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Haubenspülmaschine Ready 1604


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114294/full/20322005-durchschub-spuelmaschine-ready-1604-offen1-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114294/full/20322005-durchschub-spuelmaschine-ready-1604-offen1-kbs-gastrotechnik.png
KBS Haubenspülmaschine Ready 1604
Artikel-Nr.:
     2102-20322005
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     20322005
EAN/GTIN:
     4059395028225
Suchbegriffe:
Durchschub-Spülmaschine
Hauben-Spülmaschine
Haubenspülmaschine
Korbdurchschub-Spülmaschine

Haubenspülmaschine Ready 1604


Haubenspülmaschine Innen und Außen aus CNS 18/10 mit Klarspülmitteldosiergerät und Reinigungsmitteldosiergerät, max. Einschubhöhe 465mm, 7 Spülprogramme, Selbstdiagnosesystem, Thermostopp und Water-Fresh Filtersystem, automatische Wasserniveauregulierung und Haubenkontaktschalter, inkl. 2x Universalkorb je 500x500 mm und 1x Besteckköcher aus Kunststoff 105x105x140mm.


  • Höhe mit geöffneter Haube 2010mm
  • 7 Spülprogramme davon 4 Spezialprogramme
  • Außen- und Innenmaterial aus CNS
  • Spül- und Nachspülarm aus Kunststoff
  • Tiefgezogene Korbschiene
  • Elektronische Steuerung mit 2 Displays
  • 7 Spülprogramme
  • Selbstdiagnose-System
  • Temperaturen für Tank und Boiler über Elektronik einstellbar
  • Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
  • Schnellaufheiz- und Stromsparfunktion
  • Boilersicherheitsthermostat
  • Automatische Wasserniveauregulierung
  • Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem
  • PROSELF- Selbstreinigungssystem
  • Eingebauter Haubenkontaktschalter
  • Thermostop
  • 2-fach Sieb vor der Spülpumpe
  • Tankflächensieb
  • Water-Fresh-Filtersystem, gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess
  • Energy Save
  • Servicefreundliche Wasch-, Nachspülarme und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar
  • Abgerundete Ecken der Wanne für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
  • Schräglaufender Innenboden für besseren Laugenablauf und einfache Reinigung
  • Gerät nicht steckerfertig
  • Umfangreiches Serienzubehör
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
  • 2 Körbe aus Kunststoff 500x500 mm
  • 1 Besteckköcher (105x105x140 mm)

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Volltür, doppelwandig, isoliert
Anzahl der Türen : 1
Selbstreinigung : ja
Aussenmaterial : CNS
Innenmaterial : CNS
Anschlusswert in kW : 8,7
Anschlusswert in Volt : 400
Bruttogewicht (kg): 108
Serienzubehör : 1 Neutralkorb + 1 Tellerkorb je 500x500mm, , 1 Besteckkorb (105x105x140mm)
Zubehör : 120002,720002,720001,710002,710003,120501,120502,120503,120504,120505,120506,120507,120508,120509,120510,120511,120512,120513,120514,120515,120516,120517,120518,120519,120520,120521,120522,120523,120524,120525,120526,120527,120528,120529,120530,120531,120532,120533,120534,120535,120540,120541,120542,120543,120544,120545,123041,121019,120600,120601,120602,120603,120604,120605,120606
SWS Planbar : ja
Geräteart : Haubenspülmaschinen
Anschlußart : Anschlussfertig
Max. Gläsereinschubhöhe (mm): 465
Max. Tellereinschubhöhe (mm): 465
Einschubhöhe (mm): 465
Korbgröße (mm): 500x500
Korbmaß (mm): 500 x 500
Waschzeit pro Zyklus (Sekunden): 90 / 120 / 150, , + 4 Spezialprogramme
Körbe (bei 50 °C Wasser Eingangstemp., 2 bar): 40, / 30 / 24 pro Stunde
Boilerart : Druckabhängig
Boilerheizung (kW): 8
Tankheizung (kW): 2
Tankinhalt (L): 22
Boilerinhalt (L): 6
Wasserverbrauch pro Waschzyklus (L): 2, , bei 2 bar
Klarspülmitteldosiergerät : ja
Spülmitteldosiergerät : ja
Nummer GTIN Nummer : 4059395028225


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Korbdurchschubspüler, Korbdurchschubspülmaschine, durchschub - spülmaschine, Durchschub-Spülmaschine Hauben-Spülmaschine Haubenspülmaschine Korbdurchschub-Spülmaschine Korbdurchschubspüler Korbdurchschubspülmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.037,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.330,85*
€ 6.343,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.283,04*
€ 6.286,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.111,57*
€ 6.082,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.042,57*
€ 6.000,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.037,29*
€ 5.994,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.