Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Haubenspülmaschine Ready 1604 AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114544/full/20322005-durchschub-spuelmaschine-ready-1604-offen1-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114544/full/20322005-durchschub-spuelmaschine-ready-1604-offen1-kbs-gastrotechnik.png
KBS Haubenspülmaschine Ready 1604 AP
Artikel-Nr.:
     2102-20322006
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     20322006
EAN/GTIN:
     4059395094879
Suchbegriffe:
Durchschub-Spülmaschine
Hauben-Spülmaschine
Haubenspülmaschine
Korbdurchschub-Spülmaschine

Haubenspülmaschine Ready 1604 AP


Elektronisch gesteuerte Durchschub-Spülmaschine für Geschirr mit Klarspülmitteldosiergerät und Reinigungsmitteldosiergerät mit max. Einschubhöhe 465mm + GN 1/1


  • Höhe mit geöffneter Haube 2010mm
  • 7 Spülprogramme davon 4 Spezialprogramme
  • Automatischer Teiltankwasserwechel
  • Ablaufpumpe
  • Außen- und Innenmaterial aus CNS
  • Spül- und Nachspülarm aus Kunststoff
  • Tiefgezogene Korbschiene
  • Elektronische Steuerung mit 2 Displays
  • 7 Spülprogramme
  • Selbstdiagnose-System
  • Temperaturen für Tank und Boiler über Elektronik einstellbar
  • Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
  • Schnellaufheiz- und Stromsparfunktion
  • Boilersicherheitsthermostat
  • Automatische Wasserniveauregulierung
  • Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem
  • PROSELF- Selbstreinigungssystem
  • Eingebauter Haubenkontaktschalter
  • Thermostop
  • 2-fach Sieb vor der Spülpumpe
  • Tankflächensieb
  • Water-Fresh-Filtersystem, gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess
  • Energy Save
  • Servicefreundliche Wasch-, Nachspülarme und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar
  • Abgerundete Ecken der Wanne für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
  • Schräglaufender Innenboden für besseren Laugenablauf und einfache Reinigung
  • Gerät nicht steckerfertig
  • Umfangreiches Serienzubehör
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
  • 2 Körbe aus Kunststoff 500x500 mm
  • 1 Besteckköcher (105x105x140 mm)

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Volltür, doppelwandig, isoliert
Anzahl der Türen : 1
Selbstreinigung : ja
Aussenmaterial : CNS
Innenmaterial : CNS
Anschlusswert in kW : 8,9
Anschlusswert in Volt : 400
Bruttogewicht (kg): 108
Serienzubehör : 1 Neutralkorb + 1 Tellerkorb je 500x500mm, , 1 Besteckkorb (105x105x140mm)
Zubehör : 120002,720002,720001,710002,710003,120501,120502,120503,120504,120505,120506,120507,120508,120509,120510,120511,120512,120513,120514,120515,120516,120517,120518,120519,120520,120521,120522,120523,120524,120525,120526,120527,120528,120529,120530,120531,120532,120533,120534,120535,120540,120541,120542,120543,120544,120545,123041,121019,120600,120601,120602,120603,120604,120605,120606
SWS Planbar : ja
Geräteart : Haubenspülmaschinen
Anschlußart : Anschlussfertig
Max. Gläsereinschubhöhe (mm): 465
Max. Tellereinschubhöhe (mm): 465
Einschubhöhe (mm): 465
Korbgröße (mm): 500x500
Korbmaß (mm): 500 x 500
Waschzeit pro Zyklus (Sekunden): 90 / 120 / 150, , + 4 Spezialprogramme
Körbe (bei 50 °C Wasser Eingangstemp., 2 bar): 40, / 30 / 24 pro Stunde
Boilerart : Druckabhängig
Boilerheizung (kW): 8
Tankheizung (kW): 2
Tankinhalt (L): 22
Boilerinhalt (L): 6
Wasserverbrauch pro Waschzyklus (L): 2, , bei 2 bar
Spülmaschinenausstattung : Ablaufpumpe
Klarspülmitteldosiergerät : ja
Spülmitteldosiergerät : ja
Laugenpumpe : ja
Nummer GTIN Nummer : 4059395094879


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Korbdurchschubspüler, Korbdurchschubspülmaschine, durchschub - spülmaschine, Durchschub-Spülmaschine Hauben-Spülmaschine Haubenspülmaschine Korbdurchschub-Spülmaschine Korbdurchschubspüler Korbdurchschubspülmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.202,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.503,80*
€ 6.549,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.434,45*
€ 6.467,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.268,13*
€ 6.269,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.202,33*
€ 6.190,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.