Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Universal-Ablauftisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Universal-Ablauftisch
KBS Universal-Ablauftisch
Artikel-Nr.:
     2102-20390016
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     20390016
EAN/GTIN:
     4059395049060
Suchbegriffe:
Ablauftisch
Zulauftisch
ablauftisch links
zulauftisch

Universal-Ablauftisch


Universal-Ablauftisch ohne Grundboden, 120cm Anbau links, mit Aufkantung


Aufstellart/Montage : Standgerät
Angaben zur Arbeitsplatte : mit Aufkantung
Bruttogewicht (kg): 26
SWS Planbar : ja
Geräteart : Zu-/Ablauftisch
Nummer GTIN Nummer : 4059395049060
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Ablauftisch Zulauftisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,60*
€ 757,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,77*
€ 739,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,03*
€ 668,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,43*
€ 641,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,51*
€ 619,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.