Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Ablauftisch Breite 120cm mit Grundboden, Anbau links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114809/full/20390061-ablauftisch-1200x720x822mm-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114809/full/20390061-ablauftisch-1200x720x822mm-kbs-gastrotechnik.png
KBS Ablauftisch Breite 120cm mit Grundboden, Anbau links
Artikel-Nr.:
     2102-20390105
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     20390105
EAN/GTIN:
     4059395000405
Suchbegriffe:
Ablauftisch
Zulauftisch
ablauftisch links
zulauftisch

Ablauftisch Breite 120cm mit Grundboden, Anbau links



  • Ablauftisch mit Grundboden
  • Hintere Aufkantung auf der Arbeitsplatte
  • Anbau linksseitig
  • Korpus aus Edelstahl gefertigt
  • Für Korbbahn 50cm
  • Höhenverstellbare Stollenfüße

Aufstellart/Montage : Standgerät
Angaben zur Arbeitsplatte : mit Aufkantung
Aussenmaterial : Edelstahl
Bruttogewicht (kg): 25
Nettogewicht (kg): 25
SWS Planbar : ja
Geräteart : Zu-/Ablauftisch
Nummer GTIN Nummer : 4059395000405


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Ablauftisch Zulauftisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 915,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.064,03*
€ 1.266,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.048,28*
€ 1.247,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,96*
€ 1.180,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,99*
€ 1.138,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,54*
€ 1.089,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.