Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Ablauftisch Breite 120cm mit Grundboden, Anbau rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Ablauftisch Breite 120cm mit Grundboden, Anbau rechts
KBS Ablauftisch Breite 120cm mit Grundboden, Anbau rechts
Artikel-Nr.:
     2102-20390106
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     20390106
EAN/GTIN:
     4059395000429
Suchbegriffe:
Ablauftisch
Zulauftisch
ablauftisch rechts
zulauftisch

Ablauftisch Breite 120cm mit Grundboden, Anbau rechts



  • Ablauftisch mit Grundboden
  • Hintere Aufkantung auf der Arbeitsplatte
  • Anbau rechtsseitig
  • Korpus aus Edelstahl gefertigt
  • Für Korbbahn 50cm
  • Höhenverstellbare Stollenfüße

Aufstellart/Montage : Standgerät
Angaben zur Arbeitsplatte : mit Aufkantung
Aussenmaterial : Edelstahl
Bruttogewicht (kg): 25
Nettogewicht (kg): 25
SWS Planbar : ja
Geräteart : Zu-/Ablauftisch
Nummer GTIN Nummer : 4059395000429


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Ablauftisch Zulauftisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 918,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,84*
€ 1.246,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,50*
€ 1.212,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,25*
€ 1.135,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,83*
€ 1.110,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,89*
€ 1.093,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.