Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebel-Mischbatterie mit Schwenkhahn 1/2 Zoll Wasseranschluß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knebel-Mischbatterie mit Schwenkhahn 1/2 Zoll Wasseranschluß
Knebel-Mischbatterie mit Schwenkhahn 1/2 Zoll Wasseranschluß
Artikel-Nr.:
     2102-20911018
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     20911018
EAN/GTIN:
     4059395029406
Suchbegriffe:
Zweigriffmischer
zweigriffmischer
Knebel-Mischbatterie mit Schwenkhahn 1/2 Zoll Wasseranschluß
  • Premium Mischbatterie mit Schwenkauslauf
  • Schwenkauslauf 360° Drehbar und einer Ausladung von 25cm
  • Schwenkauslauf Messing verchromt
  • Maximaler Wasserdurchsatz 60 l/min.
  • "Pot-Filter" mit zusätzlichen Tropfschutz
  • Innovative Knebel für leichte Bedienung mit 1/2" Fettkammeroberteil
  • Fixierschraube und Anschluss mit Doppel O-Ring
  • Armatur Galvanisch verchromt trivalent
  • Einloch-Montage
  • 30mm Lochbohrung
  • mit ø 3/4"" Gewinde-Anschluss
  • Anschlussrohre für Kalt und Warmwasser 10x1mm 350mm lang
  • Wasseranschluss 1/2"IG
  • Inkl. Befestigungsmaterial

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Spültechnik Mischbatterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,97*
€ 393,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,82*
€ 392,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,58*
€ 382,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,72*
€ 369,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,55*
€ 325,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.