Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensormischbatterie Wasseranschluß 1/2" Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensormischbatterie Wasseranschluß 1/2" Zoll
Sensormischbatterie Wasseranschluß 1/2" Zoll
Artikel-Nr.:
     2102-20911021
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     20911021
EAN/GTIN:
     4059395029420
Suchbegriffe:
Selbstschlussarmatur
Sensor-Armatur
selbstschlussarmatur sensor
selbstschlussarmatur
Sensormischbatterie Wasseranschluß 1/2" Zoll
  • Sensormischbatterie
  • Batteriebetrieb 6V
  • Strombetrieb 230V
  • Gebogener Wasserauslauf
  • Armatur aus verchromtem Messing
  • Infrarot-Sensor mit Rauschfilter
  • Automatische Entfernungs-Kalibrierung von 0,5cm bis 10cm
  • Vandalensicheres System – Wasserabgabe stoppt automatisch nach 15 Sek.
  • Anti-Legionellen-Funktion – nach 24 Stunden ab dem letzten Gebrauch fließt Wasser für 7 Sekunden durch die Armatur
  • Mischhebel für heißes/kaltes Wasser
  • Einloch-Montage - Lochbohrung ø 32mm
  • Flexschläuche 1/2“ für Warm- und Kaltwasseranschluss 350mm lang
  • Wasseranschluß 1/2" AG
  • Inkl. Befestigungsmaterial

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Spültechnik Mischbatterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,88*
€ 628,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,35*
€ 627,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,54*
€ 603,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,42*
€ 578,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,95*
€ 525,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.