Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STYL Einhebel-Mischbatterie mit Schwenkhahn 1/2 Zoll Wasseranschluß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STYL Einhebel-Mischbatterie mit Schwenkhahn 1/2 Zoll Wasseranschluß
STYL Einhebel-Mischbatterie mit Schwenkhahn 1/2 Zoll Wasseranschluß
Artikel-Nr.:
     2102-20911029
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     20911029
EAN/GTIN:
     4059395045932
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
STYL Einhebel-Mischbatterie mit Schwenkhahn 1/2 Zoll Wasseranschluß

  • Hebelmischbatterie mit grauem langen Hebel PAK-Frei
  • Einhebelmischer Ellbogen-Bedienhebel mit Glasfaser verstärktem und bruchfestem Nylon grau
  • Professionelle Mischpatrone mit hohem Kalkwiederstand
  • Schwenkhahn Höhe 210 mm
  • Schwenkhahn Ausladung 300 mm
  • Wasserdurchfluss 20lt./min.
  • Ein Loch Montage
  • Tischbohrung Durchmesser 35 mm
  • Flexschläuche L 350 mm für Kalt- und Warmwasser
  • Inkl. Befestigungsmaterial

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: einhandarmatur, Spültechnik Mischbatterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,67*
€ 412,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,90*
€ 410,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,22*
€ 400,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,61*
€ 386,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,72*
€ 341,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.