Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STYL Knebel-Mischbatterie mit Schwenkhahn 3/4 Zoll Wasseranschluß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STYL Knebel-Mischbatterie mit Schwenkhahn 3/4 Zoll Wasseranschluß
STYL Knebel-Mischbatterie mit Schwenkhahn 3/4 Zoll Wasseranschluß
Artikel-Nr.:
     2102-20911031
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     20911031
EAN/GTIN:
     4059395045895
Suchbegriffe:
Zweigriffmischer
Zweilochbatterie
zweigriffmischer
STYL Knebel-Mischbatterie mit Schwenkhahn 3/4 Zoll Wasseranschluß

  • Mischbatterie mit Schwenkauslauf
  • Schwenkauslauf drehbar
  • Schwenkhahnausladung 25 cm
  • Schwenkhahnhöhe 25 cm
  • Maximaler Wasserdurchsatz 26l/min.
  • Innovative Knebel für leichte Bedienung mit 3/4" Fettkammeroberteil
  • Fixierschraube und Anschluss mit Doppel O-Ring
  • Armatur galvanisch verchromt, trivalent
  • Zweiloch-Montage
  • Lochbohrung Ø 21 mm bei einem Abstand von 155 mm mitte/mitte
  • Gewinde-Anschluss Ø 3/4"
  • Wasseranschluss 1/2"

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Spültechnik Mischbatterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,28*
€ 535,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,63*
€ 532,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,88*
€ 516,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,59*
€ 495,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,96*
€ 443,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.