Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Einhebel-Geschirrwaschbrause 1/2 Zoll Wasseranschluß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Einhebel-Geschirrwaschbrause 1/2 Zoll Wasseranschluß
KBS Einhebel-Geschirrwaschbrause 1/2 Zoll Wasseranschluß
Artikel-Nr.:
     2102-20921001
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     20921001
EAN/GTIN:
     4059395057096
Suchbegriffe:
Geschirrbrause
Geschirrwaschbrause
einloch geschirrbrause
geschirrbrause

Einhebel-Geschirrwaschbrause 1/2 Zoll Wasseranschluß


Geschirrwaschbrause mit K3e-Griff, Einloch-Mischbatterie mit Schwenkhahn, Einhebelmischer


Aussenmaterial : CNS / Kunststoff
Bruttogewicht (kg): 6
Geräteart : Mischbatterien
Drucksystem Hochdruck/Niederdruck : Hochdruck
Montageart : Einloch
Gewindeanschluß : ø 1/2
Bedienung : Einhebel und Brause
Nummer GTIN Nummer : 4059395057096
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: kbs gastrotechnik geschirrbrause, Geschirrbrause Geschirrwaschbrause
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,26*
€ 629,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,03*
€ 621,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,57*
€ 577,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,58*
€ 558,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,23*
€ 523,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.