Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EASY Geschirrwaschbrause ohne Schwenkhahn mit Brausekopf BEST-Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EASY Geschirrwaschbrause ohne Schwenkhahn mit Brausekopf BEST-Home
EASY Geschirrwaschbrause ohne Schwenkhahn mit Brausekopf BEST-Home
Artikel-Nr.:
     2102-20921023
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     20921023
EAN/GTIN:
     4059395038842
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Einlochbatterie
EASY Geschirrwaschbrause ohne Schwenkhahn mit Brausekopf BEST-Home

  • Geschirrwaschbrause mit Einlochbatterie und Edelstahl Schwenkhahn PAK-Frei
  • BEST-Home Selbstschlussbrause ergonomisch geformt und rückschlagsfrei, Innenteile aus Edelstahl
  • Wassermenge an der Handwaschbrause stufenlos dosierbar, maximaler
  • Wasserdurchfluss 14 l/min.
  • Schlauch aus DVGW-zertifiziertem, platinvernetztem Silikon und mit Edelstahl AISI 304 ummantelt
  • Schlauch für maximale Hygiene und Wasserqualität
  • Standrohr aus glanzpolierten Edelstahl für garantiert höhere Hygiene als bei herkömmlichen Messingrohren
  • Standrohrventil in Blockbauweise fest eingebaut für grösste Stabilität
  • Wandhalterung für Standrohr zur Stabilisierung
  • Innovative Knebel für leichte Bedienung mit Fettkammeroberteil
  • Ein Loch Montage, Tischbohrung Ø 29 mm
  • 3/8“ Anschlussschläuche mit eingebauten Rückflussverhinderer für Warm- und
  • Kaltwasseranschluss 350 mm lang
  • Inkl. Befestigungsmaterial

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,43*
€ 600,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,02*
€ 599,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,26*
€ 578,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,47*
€ 553,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,97*
€ 497,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.