Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einlochbatterie
>
Artikel
EASY Geschirrwaschbrause mit Schwenkhahn und Brausekopf BEST-Home
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2102-20921024
Hersteller:
KBS
Herst.-Nr.:
20921024
EAN/GTIN:
4059395038859
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Einlochbatterie
EASY Geschirrwaschbrause mit Schwenkhahn und Brausekopf BEST-Home
Geschirrwaschbrause mit Einlochbatterie und Edelstahl Schwenkhahn PAK-Frei
BEST-Home Selbstschlussbrause ergonomisch geformt und rückschlagsfrei, Innenteile aus Edelstahl
Wassermenge an der Handwaschbrause stufenlos dosierbar, maximaler
Wasserdurchfluss 20 l/min.
Schlauch aus DVGW-zertifiziertem, platinvernetztem Silikon und mit Edelstahl AISI 304 ummantelt
Schlauch für maximale Hygiene und Wasserqualität
Standrohr aus glanzpolierten Edelstahl für garantiert höhere Hygiene als bei herkömmlichen Messingrohren
Standrohrventil in Blockbauweise fest eingebaut für grösste Stabilität
Wandhalterung für Standrohr zur Stabilisierung
Innovative Knebel für leichte Bedienung mit Fettkammeroberteil
Schwenkhahn 360° drehbar aus Edelstahl
Maximaler Wasserdurchfluss 14 l/min am Wasserauslauf
Ein Loch Montage, Tischbohrung Ø 29 mm
3/8“ Anschlussschläuche mit eingebauten Rückflussverhinderer für Warm- und
Kaltwasseranschluss 350 mm lang
Inkl. Befestigungsmaterial
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... >
Nicht WebShop Relevante Kategorien
>
KBS Gastrotechnik
>
Spültechnik
Weitere Suchbegriffe:
Geschirrbrause
,
Geschirrwaschbrause
,
einlochbatterie brause
,
einlochbatterie
,
einlochbatterie edelstahl
,
Spültechnik Mischbatterien
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,90*
€ 713,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,99*
€ 711,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,78*
€ 686,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,86*
€ 656,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,71*
€ 595,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen