Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Spültechnik
>
Geschirrwaschbrause
>
Artikel
EASY Geschirrwaschbrause mit Schwenkhahn und Pendelbrause
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2102-20921025
Hersteller:
KBS
Herst.-Nr.:
20921025
EAN/GTIN:
4059395038866
Suchbegriffe:
Geschirrbrause
Geschirrwaschbrause
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
EASY Geschirrwaschbrause mit Schwenkhahn und Pendelbrause
Einhebelmischbatterie mit Pendelbrause ergonomisch geformt und rückschlagsfrei
Innenteile aus Edelstahl
Düse am Kopf der Pendelbrause per Knopfdruck umstellbar zwischen Standard- und Duschfunktion
Brausekopf auf 60 cm Länge ausziehbar
Maximaler Wasserdurchfluss 16 l/min.
Schlauch aus DVGW-zertifiziertem platinvernetztem Silikon und mit Edelstahl AISI 304 ummantelt
Schlauch für maximale Hygiene und Wasserqualität
Standrohr aus glanzpolierten Edelstahl für garantiert höhere Hygiene als bei herkömmlichen Messingrohren
Standrohrventil in Blockbauweise fest eingebaut für grösste Stabilität
Innovativer Hebel für leichte Bedienung mit Fettkammeroberteil
Ein Loch Montage, Tischbohrung Ø 35 mm
Inkl. Befestigungsmaterial
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... >
Nicht WebShop Relevante Kategorien
>
KBS Gastrotechnik
>
Spültechnik
Weitere Suchbegriffe:
Wannenthermostat
,
kbs gastrotechnik geschirrbrause
,
geschirrbrause
,
wannenarmatur edelstahl
,
Spültechnik Mischbatterien
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,16*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,20*
€ 846,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,57*
€ 830,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,78*
€ 783,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,87*
€ 757,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,16*
€ 720,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen