| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2102-20921036 Herst.-Nr.: 20921036 EAN/GTIN: 4059395045963 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | STYL Hebel-Geschirrwaschbrause mit Schwenkhahn und Brausekopf BEST-PRO - Geschirrwaschbrause mit Einlochbatterie und Schwenkhahn PAK-Frei
- NEW-Selbstschlussbrause ergonomisch geformt und rückschlagsfrei, Innenteile aus Edelstahl
- Wassermenge an der Handwaschbrause stufenlos dosierbar, maximaler Wasserdurchfluss 20 l/min.
- Brause mit Stellring für Dauerbetrieb, Strahlregler, kalkfrei und Weichgummi-Schutzring
- Schlauch aus EPDM-Gummi, DVGW geprüft für Lebensmittel geeignet und Trinkwasser zertifiziert
- Schlauchummantelung mit thermoplastischer Isolierung und grauem PA11-Rilsan beschichtet
- Spiralfeder mit doppeltem Edelstahlgeflecht, rostfrei, hygienisch und kratzfest
- Brausehaken aus Edelstahl, auf einem glasfaserverstärktem Kunststoffkörper
- Wandhalter Länge 115 mm mit Abtropfbohrungen
- Standrohr aus glanzpolierten Edelstahl AISI 304 für garantiert höhere Hygiene als bei herkömmlichen Messingrohren
- Standrohrventil in Blockbauweise fest eingebaut für grösste Stabilität
- Schwenkhahn in S-Form Messing verchromt
- Maximaler Wasserdurchfluss 14 l/min am Wasserauslauf
- Innovativer Warm-Kaltwasser Hebel für leichte Bedienung mit Fettkammeroberteil
- Ein Loch Montage, Tischbohrung Ø 26 bis 29 mm
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |