Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einlochbatterie
>
Artikel
STYL Knebel-Geschirrwaschbrause mit Schwenkhahn und Brausekopf NEW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2102-20922018
Hersteller:
KBS
Herst.-Nr.:
20922018
EAN/GTIN:
4059395045864
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Einlochbatterie
STYL Knebel-Geschirrwaschbrause mit Schwenkhahn und Brausekopf NEW
Geschirrwaschbrause mit Einlochbatterie und Edelstahl Schwenkhahn PAK-frei
NEW Brausekopt Selbstschlussbrause ergonomisch geformt und rückschlagsfrei
Innenteile aus Edelstahl mit farbigem Kunststoffhebel
Wassermenge an der Handwaschbrause stufenlos dosierbar, maximaler Wasserdurchfluss 14 l./min.
Schlauch DVGW-zertifiziertes platinvernetztes Silikon und mit Edelstahl AISI304 ummantelt
Feder und Brausehalter aus PA6 mit 30 % Glasfaser verstärkt, schwarz
Schlauch für maximale Hygiene und Wasserqualität
Standrohr aus glanzpoliertem Edelstahl für garantiert höhere Hygiene als bei herkömmlichen Messingrohren
Standrohrventil in Blockbauweise fest eingebaut für größte Stabilität
LCL-Einlochmischbatterie mit Einhebelbedienung und Keramikkartusche
Schwenkhahn drehbar aus Edelstahl
Maximaler Wasserdurchfluss 5 l/min am Wasserauslauf
Zweiloch Montage
Tischbohrung Ø 27 bis 29 mm bei 155 mm Abstand
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... >
Nicht WebShop Relevante Kategorien
>
KBS Gastrotechnik
>
Spültechnik
Weitere Suchbegriffe:
Geschirrbrause
,
Geschirrwaschbrause
,
einlochbatterie brause
,
einlochbatterie
,
einlochbatterie edelstahl
,
Spültechnik Mischbatterien
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 667,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,90*
€ 944,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,64*
€ 931,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,86*
€ 860,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,72*
€ 825,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,49*
€ 794,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen