Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschbrause mit 1,6 m Schlauch und Schlauchaufroller 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschbrause mit 1,6 m Schlauch und Schlauchaufroller 1/2"
Waschbrause mit 1,6 m Schlauch und Schlauchaufroller 1/2"
Artikel-Nr.:
     2102-20930016
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     20930016
EAN/GTIN:
     4059395048612
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Waschbrause mit 1,6 m Schlauch und Schlauchaufroller 1/2"

  • Untertischmontage überall einsetzbar
  • Ideal zur Reinigung von Kombidämpfern
  • Automatische Arretierung und Freigabe beim Schlauchziehen
  • Automatischer Schlauchaufroller
  • Gehäusekasten in Edelstahl AISI 304
  • Gewindeanschlussstutzen 1/2"
  • Rückschlagventil
  • Lebensmittelechter EPDM Gummi-Schlauch (Made in Germany)
  • Gummischlauch wärmeisoliert
  • Schlauchlänge 160 cm
  • Betriebsdruck maximal 6,5 bar
  • Wassereingangstemperatur maximal 80 °C
  • Wasserdurchlaufmenge 8 Liter / Minute
  • Handwaschbrause Typ ECO/R
  • Gewindeanschluß 1/2" AG
  • Maximale Temperatur 65 °C
  • Maximaler Betriebsdruck 6,5 bar

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Waschbrause, schlauch trommel, Spültechnik Mischbatterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 770,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,75*
€ 1.059,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,61*
€ 1.038,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,38*
€ 991,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,04*
€ 960,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,69*
€ 917,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.