Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Handwaschbecken eckige Form BxT 50x50cm, zeitgesteuert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/115187/full/21010002-waschbecken-ansicht-2-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/115187/full/21010002-waschbecken-ansicht-2-kbs-gastrotechnik.png
KBS Handwaschbecken eckige Form BxT 50x50cm, zeitgesteuert
Artikel-Nr.:
     2102-21010009
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     21010009
EAN/GTIN:
     4059395015683
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken breite 50 cm

Handwaschbecken eckige Form BxT 50x50cm, zeitgesteuert


Handwaschbecken, eckige Form, ovales Becken, Wandmontage, zeitgesteuert


  • Wandmontage
  • Breite 50cm
  • Tiefe 50cm
  • Mechanischer Timer mit 7 Sekunden
  • Zeitgesteuert
  • Mit Wasserhahn & Aufkantung
  • Mischverhältnis am Eckventil einzustellen
  • Anschluß  3/4""

Aufstellart/Montage : Wand
Angaben zur Arbeitsplatte : mit Aufkantung
Bruttogewicht (kg): 3
Zubehör : 21010010
SWS Planbar : ja
Geräteart : Handwaschbecken
Nummer GTIN Nummer : 4059395015683


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, Handwaschbecken Waschbecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,69*
€ 532,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,65*
€ 511,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,15*
€ 491,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,47*
€ 443,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.