Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Pralinentheke Karina 137


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Pralinentheke Karina 137
KBS Pralinentheke Karina 137
Artikel-Nr.:
     2102-23120020
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23120020
EAN/GTIN:
     4059395012118
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke

Pralinentheke Karina 137


Umluft Panoramavitrine mit LED Beleuchtung (Pralinen- / Schockoladenausführung)


  • Für die Präsentation von Pralinen oder Schokolade
  • 5 seitig isolierverglast
  • Verglasung aus energiesparendem dreifachen Isolierglas
  • 3 Glasetagen mit CNS Auflagewinkel, höhenverstellbar
  • Edelstahlauslageboden
  • Bedienerseitig 2 Drehtüren
  • Schaltbare LED Innenbeleuchtung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Elektronische Temperaturregelung
  • Max. Luftfeuchte von 40% bis 44%
  • 4 Rollen, 2 mit Feststellbremse

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Glasschiebetür
Anzahl der Türen : 2
Innenbeleuchtung : ja, LED
Aussenmaterial : Glas, Aluminum, Holz
Innenmaterial : CNS
Temperatur von C° : +14
Temperatur bis C° : +16
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 279
Nettogewicht (kg): 243
Serienzubehör : 3 Glasetagen 395 x 1270 mm
Geräteart : Kühlvitrine
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 55
Bruttoinhalt (l): 550
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 18,9
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 6899
Nummer GTIN Nummer : 4059395012118


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Kuchenvitrine, Pralinentheke, Tortentheke, Tortenvitrine, konditoreivitrine, Konditoreivitrine Kuchen-Theke Kuchen-Vitrine Kuchentheke Kuchenvitrine Pralinentheke Tortentheke Tortenvitrine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.375,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.375,67*
€ 8.777,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.311,70*
€ 8.700,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.083,20*
€ 8.429,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.991,63*
€ 8.320,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.