Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Mehrzweckvitrine Super 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114880/full/23101101-mehrzweckvitrine-super-1000-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114880/full/23101101-mehrzweckvitrine-super-1000-kbs-gastrotechnik.png
KBS Mehrzweckvitrine Super 1000
Artikel-Nr.:
     2102-23131101
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23131101
EAN/GTIN:
     4059395011777
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine

Mehrzweckvitrine Super 1000


Mehrzweckvitrine mit geradem Glasaufbau (Fahrgestell als Zubehör)


  • Höhe inklusive Fahrgestell 1130mm
  • Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
  • 1 Glaszwischenetage mit einer Tiefe von 139 mm
  • Verdampferabdeckung aus CNS
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Elektronische Temperaturregelung
  • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
  • Rückschiebescheiben
  • Innenbeleuchtung
  • Außen und Innen aus CNS
  • Seitenteile aus Kunststoff RAL 7016 Granitgrau lackiert
  • Schneidbrett mit einer Tiefe von 380 mm
  • Aggregat unter dem Schneidbrett eingebaut
  • Fahrgestell als Mehrpreisoption lieferbar

Aufstellart/Montage : Aufsatz, Standgerät
Öffnungssystem : Rückschiebescheiben, aus Acrylglas
Innenbeleuchtung : ja
Aussenmaterial : CNS und Kunststoff
Innenmaterial : CNS
Temperatur von C° : +2
Temperatur bis C° : +4
Anschlusswert in kW : 0,180
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 94
Nettogewicht (kg): 74
Serienzubehör : Zwischenglasetage 139 mm tief, Rückschiebescheiben
Zubehör : 23105102
SWS Planbar : ja
Geräteart : Kühlvitrine
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 25
und Raumfeuchte (%): 60
Ausstellungsfläche (m²): 0,51
Kühlung : Stille
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung (mm): 50
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 80
Klimaklasse : 3
Nummer GTIN Nummer : 4059395011777


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Buffetplattenwagen, Servier-Kühlvitrine, Servier-Vitrine, Servierkühlvitrine, Serviervitrine, kbs mehrzweckvitrine, kühl vitrine, mehrzweck kühlvitrine, Kühl-Vitrine Kühltheke Kühlvitrine Mehrzweckvitrine Buffetplattenwagen Servier-Kühlvitrine Servier-Vitrine Servierkühlvitrine Serviervitrine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.593,16*
€ 1.825,25*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.646,19*
€ 2.949,84*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.949,84*
€ 3.510,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.903,51*
€ 3.455,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.767,63*
€ 3.293,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.701,07*
€ 3.214,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.646,19*
€ 3.148,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.