Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Salatbar Frutiger 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Salatbar Frutiger 4
KBS Salatbar Frutiger 4
Artikel-Nr.:
     2102-23202119
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23202119
EAN/GTIN:
     4059395027938
Suchbegriffe:
Salat-Bar
Salat-Buffet
Salat-Büffet
Salat-Vitrine

Salatbar Frutiger 4


Salatbar, Frühstücksbuffet und Dessertbuffet CNS Ausführung


  • Materialmix aus laminiertem Holzdekor Artic Pine und Edelstahl Dekorrahmen
  • Energieeffiziente LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
  • Separates Fach zur Lagerung von Tellern
  • Soft Touch Steuerung
  • Elektronische Steuerung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Automatische Abtauung
  • Manuelle Tauwasserverdunstung
  • Innenverkleidung aus Edelstahl AISI 304
  • Lenkrollen für leichte Mobilität

Aufstellart/Montage : Standgerät
Bestückung - Kapazität GN - 'EN: GN 1/1
Behältertiefe (mm): 65
Behälteranzahl : 4
Innenbeleuchtung : ja, LED
Steuerung : Elektronisch
Aussenmaterial : Laminertes Holzdekor Artic Pine und Edelstahl Dekorrahmen
Innenmaterial : Wanne CNS
Temperatur von C° : +4
Temperatur bis C° : +10
Anschlusswert in kW : 0,460
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 150
Zubehör : 23202023
Geräteart : Salatbar
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 55
Kühlung : Umluft
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 452a (Opteon™ XP-44)/GWP 2141
Menge Kältemittel in Gramm : 370
Nummer GTIN Nummer : 4059395027938


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Salatbar, Salatbuffet, Salatbüffet, Salatvitrine, kbs salatbar, salat bar, Salat-Bar Salat-Buffet Salat-Büffet Salat-Vitrine Salatbar Salatbuffet Salatbüffet Salatvitrine Buffetplattenwagen Servier-Kühlvitrine Servier-Vitrine Servierkühlvitrine Serviervitrine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.940,84*
€ 4.183,93*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.283,04*
€ 6.572,43*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.572,43*
€ 7.821,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.508,30*
€ 7.744,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.350,40*
€ 7.556,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.294,96*
€ 7.491,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.283,04*
€ 7.476,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
23202121
ab € 4.612,81*
Ähnlich
KBS
23202123
ab € 4.517,26*
Ähnlich
KBS
23202124
ab € 5.646,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.